Kretsløpere

filtre

HONEYWELL -

Grenkretsmålere

StilModellPris (eks. mva)
AHMM-RTU-DN-ETH90 146NOK
RFQ
BHMM-RTU-DN-ETH-MC110 852NOK
RFQ
BHMM-RTU-DN-MC96 166NOK
RFQ
AHMM-RTU-DN75 459NOK
RFQ
AHMM-RTU-YN75 459NOK
RFQ
KLEIN TOOLS -

Digital effektbryterfinder

StilModellPris (eks. mva)
AET310804NOK
BET300662NOK
IDEAL -

Kretssporingssett

StilModellVisePris (eks. mva)
A61-955LED15 003NOK
B61-957Roterende OLED16 999NOK
C61-959Roterende OLED26 921NOK
WESTWARD -

Kretsbryterfinder

StilModellSpenningsområdePris (eks. mva)
A23V745120 VAC493NOK
B23V746120 / 240 VAC880NOK
AMPROBE -

Kretsløpere

StilModellSakPris (eks. mva)
AAT-6010Bærer11 235NOK
BAT-6020Bærer19 290NOK
CBT-120Kretsbryterfinder778NOK
CBT-250Kretssporingssett2 776NOK
DAT-8030Klemme34 729NOK
EAT-6030Klemme26 732NOK
FAT-8020Metalltråd26 041NOK
EXTECH -

Effektbryter Finder 120vac Energized Lns

ModellSakPris (eks. mva)
CB10AB3LCB620NOK
REED INSTRUMENTS -

Kretsbryterfinder

ModellSakPris (eks. mva)
R5500CD4DFV558NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Effektbryterfinder, med GFCI -tester

ModellSakPris (eks. mva)
58292140CG6KZJ63NOK
TEMPO COMMUNICATIONS -

Circuit Tracer Kit, 802K, 802K, 802K

ModellSakPris (eks. mva)
802KCU6FGE3 689 NOK
GREENLEE -

Strømbrytersøker, 0 Til 750V AC/DC, LCD

ModellSakPris (eks. mva)
CS-8000CH9WKF16 050 NOK
Se detaljer
GREENLEE -

Kretssøker

ModellSakPris (eks. mva)
CS-5000CH9WKH11 065 NOK
Se detaljer

Kretsløpere

Kretssporere brukes til å raskt identifisere sporingskabler bak vegger, brytere og sikringer, så vel som korte shorts og åpninger med utmerket nøyaktighet. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av automatsporere fra merker som Westward, Sivinstrumenter, Ideell og Extech. Disse kretssporene kan også brukes til å lokalisere kontrollkabler, jordlinjer, nøytrale, matere og grenledninger. Vestover kretsløpere er designet for bruk på kraftoverføringslinjer med en maksimal spenning på 240 VAC. Disse bryterne har en hørbar tone og en blinkende LED-indikator for rask identifisering av sikringer eller spesielle strømbrytere. Ideell kretssporere har en numerisk verdi fra 0 til 99 og er utstyrt med en toppdetektor som gir rask signalstyrkefeedback. Mottakervisning av disse trådsporene har automatisk rotasjon for enkel visning. De har også robust overforming for å sikre utmerket slagfasthet. Velg mellom et bredt spekter av kretsløpere i LED og roterende OLED-skjermer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?