Loddetips

filtre

HAKKO -

T15-serien, loddetips, konisk

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT15-IL0.1 12.7 mm x mmkonisk396NOK
BT15-ILS0.1 13.5 mm x mmkonisk392NOK
CT15-JS020.2 mm x 1.6 mm x 7.9 mmBøyd konisk386NOK
DT15-B0.2 7.5 mm x mmkonisk234NOK
ET15-JL020.2 mm x 7.5 mm x 9.3 mmBøyd konisk392NOK
FT15-I0.2 9.5 mm x mmkonisk384NOK
GT15-SB020.2 14 mm x mmkonisk384NOK
HT15-BLL0.2 15 mm x mmkonisk396NOK
IT15-SB030.3 16.5 mm x mmkonisk384NOK
JT15-SBS040.4 14 mm x mmkonisk368NOK
KT15-B20.5 10 mm x mmkonisk243NOK
LT15-SB080.8 10.5 mm x mmkonisk361NOK
WELLER -

Weller loddeboltspisser

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AWLTC03IBA8Loddetips669NOK 3
BT0054461799NLoddetips552NOK 1
CWPT2Loddetips470NOK 1
DWLTDF24IBU75Loddetips679NOK 1
EWLTCH4IR30Loddetips209NOK 3
F7250NLoddetips114NOK 1
GMT301Loddetips1 275NOK 1
HWLTSL10IR80Loddetips356NOK 3
IETB-5Loddetips358NOK 5
JETP-5Loddetips358NOK 5
KCT6F8Loddetips137NOK 1
LWLTC04IR60Loddetips235NOK 3
METCCLoddetips108NOK 1
NCT6E8Loddetips135NOK 1
OT0054460199NLoddetips447NOK 1
PT0054442399Loddetips129NOK 1
QWLTC03IBA4Loddetips669NOK 3
RTETS-5Loddetips358NOK 5
SWLTCH2IBA8Loddetips669NOK 3
TETA-5Loddetips358NOK 5
Upsi1Loddetips304NOK 1
V7250ANLoddetips106NOK 1
WWLTK4IR30Loddetips209NOK 3
XCT6D6Loddetips157NOK 1
YCT6F7Loddetips138NOK 1
MASTER APPLIANCE -

Varmeapparat

StilModellDiameterSakBreddePris (eks. mva)
A35394-Varmekrympefeste-214NOK
RFQ
B70-01-5512.7mmLoddetips19mm126NOK
RFQ
C70-01-5419mmLoddetips22.2mm152NOK
RFQ
D72-01-5425.4mmLoddetips25.4mm204NOK
RFQ
E72-01-5532mmLoddetips32mm204NOK
RFQ
WELLER -

Loddetips Meisel

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AXTA utvidelse0.7mmMeisel XTA353NOK
BXTC0.8mmMeisel XTC360NOK
CXTD0.8mmMeisel XTD368NOK
DXTB0.8mmMeisel XTB368NOK
EXTE1.2mmMeisel XTE322NOK
FXNTK1.2mmMeisel278NOK
GXNTA1.6mmMeisel179NOK
HXNTAX1.6mmMeisel203NOK
IXTM3.2mmMeisel301NOK
HAKKO -

Løsning av pincettespiss flatt

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
AT16-10020.5mmFlat kniv1 718NOK 1
BA13791"Flat kniv1 252NOK 1
CT9-L11"Flatblad, Micro1 472NOK 1
DT16-10031"Flat kniv2 050NOK 2
ET9-L22"Flatblad, Micro1 448NOK 1
FT16-10042"Flat kniv1 707NOK 1
GT16-10133"Flat kniv1 690NOK 1
HT16-10056.0mmFlat kniv1 719NOK 1
IT16-10068.0mmFlat kniv1 740NOK 1
JT16-100710.0mmFlat kniv2 115NOK 1
HAKKO -

Munnstykke ekstra lang

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AA13941.0 mm x 2.3352NOK
BA13951.3 mm x 2.3352NOK
PLATO -

Smd Flow Hakko

StilModelltypenPris (eks. mva)
AHS-05300.128 "SMD-flytespiss154NOK
BHS-05310.195 SMD-flytespiss148NOK
PLATO -

Loddetipp Skrutrekker

StilModelltypenPris (eks. mva)
AEW-3031/16 "skrutrekker, ETA62NOK
BEW-3011/32 "skrutrekker, ETH61NOK
CEW-3053/32 "skrutrekker, ETB63NOK
MASTER APPLIANCE -

Varmluftstips

StilModellDiameterInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A72-01-52-6.6mm8.6mm608NOK
RFQ
B70-01-50-1.59mm2.5 "418NOK
RFQ
C70-01-51-3.3mm4.25mm369NOK
RFQ
D70-01-52-4.9mm5.7mm259NOK
RFQ
E70-053-6.9mm8.0mm-
RFQ
F35389---287NOK
RFQ
G72-01-51-3.6mm5.6mm628NOK
RFQ
H72-01-53-9.7mm11.5mm732NOK
RFQ
I71-01-501.5mm--371NOK
RFQ
J71-01-524.7mm--361NOK
RFQ
HAKKO -

Hakko loddeboltspisser

StilModellSakPris (eks. mva)
AT31B-01JS02Loddetips360NOK
BT31B-01D52Loddetips399NOK
CT31B-02JS02Loddetips360NOK
DT30-KULoddetips840NOK
ET30-KNLoddetips840NOK
FT31-01ILoddetips360NOK
GT30-ILoddetips823NOK
HT31B-02D52Loddetips360NOK
IT31B-02D24Loddetips374NOK
JT30-JLoddetips823NOK
KT31B-01D24Loddetips360NOK
LT31B-02D16Loddetips388NOK
MT30-D1Loddetips840NOK
NT30-D06Loddetips823NOK
OT31B-01JL02Loddetips189NOK
PT31B-01JL02Loddetips360NOK
QT31-01J02Loddetips360NOK
RT11-D4TIPS376NOK
ST11-BTIPS383NOK
TECHSPRAY -

Loddetips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AHS-81570.4mmVinklet SMD101NOK
BEW-4010.6mmkonisk55NOK
CMS-51601.2mmMicro Bevel67NOK
DEW-3041.2mmLang skrutrekker59NOK
E42-3551.6mmSkrutrekker-
RFQ
FEW-5131.6mmbevel55NOK
GEW-3062"Lang skrutrekker60NOK
HEW-5173.2mmbevel60NOK
I44-3524.8mmMeisel144NOK
JEW-1034.8mmSkrutrekker56NOK
K33-16584.8mmSkrutrekker86NOK
L66-3498.0mmSkrutrekker-
RFQ
MILWAUKEE -

Milwaukee loddebolt tips

StilModellSakPris (eks. mva)
A49-80-0401Lodding208NOK
B49-80-0400Loddejern209NOK
HAKKO -

Dyse Rund

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AN3-060.6 mm x 1.91 400NOK
BA10020.8 mm x 1.8348NOK
CN3-080.8 mm x 2.01 160NOK
DA10040.8 mm x 2.3327NOK
EA10031.0 mm x 2.0348NOK
FN3-101.0 mm x 2.21 185NOK
GA10051.0 mm x 2.5329NOK
HN3-131.3 2.6 mm x mm1 196NOK
IA10061.3 mm x 3.0328NOK
JA10071.6 mm x 3.0352NOK
KN3-202.0 mm x 3.41 181NOK
LN3-232.3 mm x 3.81 183NOK
MA13962.3 mm x 4.0352NOK
WELLER -

svamper

StilModellPris (eks. mva)
AWLACCBSH-02273NOK
BWLACCBS-02451NOK
HAKKO -

Loddetips, knivblad

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT15-KU3 11 mm x mm371NOK
BT15-KF4.6 17 mm x mm363NOK
CT15-KL4.7 11 mm x mm357NOK
DT15-K4.7 15 mm x mm379NOK
ET18-K5.0 14 mm x mm214NOK
HAKKO -

Dyse Hot Air Single Jet

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AN4-012"1 114NOK
BN4-024mm1 114NOK
CN4-036.0mm1 114NOK
HAKKO -

T18-serien, loddetips, konisk

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmBøyd konisk212NOK
BT18-IS0.2 11 mm x mmkonisk146NOK
CT18-SB0.2 13.2 mm x mmkonisk167NOK
DT18-I0.2 14.5 mm x mmkonisk145NOK
ET18-BL0.2 22.5 mm x mmkonisk152NOK
FT18-B0.5 14.5 mm x mmkonisk132NOK
PLATO -

Loddetips Konisk

StilModelltypenPris (eks. mva)
AEW-47960.012 "spiss spiss60NOK
BEW-4031/32 "konisk spiss, ETP62NOK
GRAINGER -

Loddetips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A30PC391 / 32 "Kniv18NOK
B30PC271 / 64 "Rund51NOK
WELLER -

Loddetips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
AMT1--185NOK 2
BEPH101--327NOK 1
CCT5C7--153NOK 1
DETO0.015 "Lang konisk99NOK 1
EETS0.015 "Lang konisk99NOK 1
FRT20.032 "Fint punkt607NOK 1
GRT50.032 "Bent Meisel571NOK 1
HRT90.032 "Meisel524NOK 1
IRT100.048 "Gull Wing561NOK 1
JRT60.048 "Rund skråning561NOK 1
KRT30.052 "Meisel561NOK 1
LRT40.062 "Meisel561NOK 1
HRT80.088 "Meisel571NOK 1
MRT70.088 "Kniv596NOK 1
NXTH0.8mmMeisel296NOK 1
OT00544436990.59 "Rund126NOK 1
PETH0.63 "Skrutrekker105NOK 1
QETB0.63 "Skrutrekker101NOK 1
RETP0.63 "konisk99NOK 1
QETA0.63 "Skrutrekker106NOK 1
HRT110.144 "Meisel819NOK 1
SXNT1SC0.200mmFin meisel348NOK 1
TRT1MS0.200mmRT1 nål718NOK 1
URT13MS0.400mmRT13MS pekte753NOK 1
VRT14MS0.400mmRund727NOK 1
HAKKO -

Loddetips

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
AT22-BL20.5 15 mm x mmKonisk, kraftig600NOK
BT18-S40.125 14.5 mm x mmkonisk149NOK
CT15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmBent Meisel358NOK
DT19-D55.0 18 mm x mmMeisel267NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?