Flytebrytere

filtre

Flottørbrytere er designet for å kontrollere enheter som alarmer og pumper når et væskenivå stiger eller faller til et bestemt punkt. Utvalgte modeller har en kompakt design som gjør dem egnede...Les mer

StilModellMaks. ByttestrømKontakt skjemaFlyte Dia.Maks. Bytte strømMaks. ByttespenningMin. DriftstemperaturTrykkmotstandAnbefalt Min. Mediets tetthetPris (eks. mva)
A201030-5--------1 361NOK
RFQ
A203010-5--------1 168NOK
RFQ
A204022---------
RFQ
A207A20--------1 256NOK
RFQ
A20101201-5--------1 171NOK
RFQ
A200030-3--------1 203NOK
RFQ
A20001206-5--------1 383NOK
RFQ
A200030-10--------1 654NOK
RFQ
A20001206--------1 124NOK
RFQ
A20341103-10--------4 269NOK
RFQ
A201120-5--------1 281NOK
RFQ
A203010--------911NOK
RFQ
A203030-5--------1 390NOK
RFQ
A201012-5--------1 171NOK
RFQ
A205KS22D-5--------1 203NOK
RFQ
A203020-5--------1 246NOK
RFQ
A201020-5--------1 118NOK
RFQ
A201130-5--------1 412NOK
RFQ
A201810-3--------1 156NOK
RFQ
A2018300.3A1C25 mm10W48V AC / 600-10 ° C3 bar0.7 g/cu.cm1 181NOK
RFQ
A201032-50.3A1C-3W48V AC / 600--0.65 g/cu.cm1 451NOK
RFQ
A2000120.5A--10W48V AC / 600--0.65 g/cu.cm849NOK
RFQ
A200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / 600-10 ° C3 bar0.7 g/cu.cm1 061NOK
RFQ
A203411030.5A1A29 mm10W48V AC / 600-25 ° C33 bar0.7 g/cu.cm3 396NOK
RFQ
A200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / 600-10 ° C3 bar0.7 g/cu.cm932NOK
RFQ
ELOBAU -

Flytebrytere

StilModellInstallasjonsåpningKabellengdeKabelmaterialeIP RatingMaks. ByttestrømMaks. Bytte strømMaks. ByttespenningMaks. SpenningPris (eks. mva)
A207KS24N-1 mPVCIP67, IP680.25A3W48V AC / 600-897NOK
RFQ
A207KS14D-5--------1 091NOK
RFQ
A205KS22G-3--------804NOK
RFQ
A207KS12D-5-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC-949NOK
RFQ
A204KS12E000----1A50W250V DC-615NOK
RFQ
A207KS12N-3-1 mPVCIP67---250V AC, 250V DC630NOK
RFQ
A205KS122----1A50W250V DC-662NOK
RFQ
A205KS220-5--------902NOK
RFQ
A205KS12D-1 mPVCIP681A50W250V AC / 600-691NOK
RFQ
A204KS22E000----0.5A10W48V DC-739NOK
RFQ
A207KS14N-3--------883NOK
RFQ
A207KS1409---------
RFQ
A205KS14N05---------
RFQ
A205KS12G-5--------758NOK
RFQ
A204KS12CT00----1A50W250V DC-806NOK
RFQ
A204KS24G01H--------690NOK
RFQ
A207KS12D-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-691NOK
RFQ
A200011--------1 187NOK
RFQ
A207KS22D01----0.25A3W48V AC / 600-1 099NOK
RFQ
A207KS12N-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-501NOK
RFQ
A207KS12N-5-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / 600-758NOK
RFQ
A205KS12G---IP67----501NOK
RFQ
A204KS12G01H-5---IP67----931NOK
RFQ
A204KS12G01H--------673NOK
RFQ
A207KS22D-5--------1 203NOK
RFQ
MADISON -

Vippebryter M -serien Spdt

StilModellFlytende materialeHøydeLengdeTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
AM4546EPDM1.895.635.63 "3.27473NOK
BM4548polypropylen46.5 "6.54961NOK
BM4549polypropylen46.5 "6.541 480NOK
MADISON -

Konduktivitetsbryter

StilModellTilkoblingHøydeLengdeMaks. Temp.OperasjonTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
AM3784-1101 "PT28.15 "28.15 "212 FKonduktivitetsbryter24 "2.25 "6 373NOK
BM385012-13 Skott2"2"221 FKonduktivitetsprobe1.630 "1"360NOK
FLOWLINE -

Nivåbryter

StilModellLedningslengdeLengdeMaks. PressTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
ALV42-720120ft.8 23 / 64 "29 psi20 "4 23 / 64 "2 539NOK
BLV41-720120ft.5.5 "14.5 PSI25.5 "3.187 "1 069NOK
BLV41-750150ft.5.5 "14.5 PSI55.5 "3.187 "1 603NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Flytebryter

StilModellLedningslengdeMaks. Temp.typenWire GaugePris (eks. mva)
A59926110ft.125 FVertikal161 680NOK
B59901418ft.120 FMembran181 466NOK
C59900918ft.110 FMembran181 479NOK
RULE -

Flytebryter

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A37A-GRA2.625 "5"2.12 "1 672NOK
B40A-GRA2.875 "5.25 "2.5 "1 298NOK
JOHNSON CONTROLS -

Flytebrytere

StilModellFlytende materialeMaks. PressPris (eks. mva)
AF263MAC-V01CKobber1007 415NOK
AF263MAP-V01Cpolykarbonat1505 474NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Piggyback membranbrytere

Little Giant piggyback membranbrytere gir kontroll over en pumpe i vann- og sumpapplikasjoner. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte pumpene kan konvertere enhver manuell pumpe (opptil 1/2 hk) til automatisk drift. De har en kompakt design som tillater drift på begrenset plass.

StilModellPris (eks. mva)
A5990101 088NOK
RFQ
A5990191 468NOK
RFQ
A5990081 047NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Brytere

Little Giant Pumps-brytere er egnet for å oppdage blokkeringer/tilstoppinger av kondensatavløpsrør for avfallshåndteringsapplikasjoner. Disse bryterne har polyetylen / polypropylen flyter for holdbarhet og utvalgte modeller har enkel design for å muliggjøre vertikal / horisontal installasjon i trange rom. Disse bryterne kan samtidig kobles til hørbare alarmkretser og varsellamper for rask feildeteksjon. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i 24 og 125/250 VAC alternativer.

StilModellFlytende materialeSakSpenningPris (eks. mva)
A599124polyetylenKondensatbryter125 den 250287NOK
B599125polypropylenSikkerhetsbryter24698NOK
DAYTON -

Flytebrytere

Dayton flytebrytere er produsert for å brukes som nivåsensorer for å bestemme væskenivået i sumpbassenger. Disse bryterne slås på og av avhengig av vannstanden og en forhåndsinnstilt verdi, og opprettholder ønsket vannstand. De inkluderer en flottør som automatisk heves og senkes avhengig av vannstanden i sumpbassenget. Disse bryterne brukes for store områder når tjoret beveger seg i en bue når vannstanden i sumpbassenget endres. Velg fra en rekke av disse flytebryterne, tilgjengelig i 14, 16 og 18 tommers wire gauge alternativer.

StilModellMaks. Temp.TilkoblingKontrollområdeMaks. SpenningMaks. EffektBytt TypetypenVA-vurderingPris (eks. mva)
A115501xB--------3 097NOK
RFQ
B3BY79--------796NOK
RFQ
A106923XA-GIS--------2 555NOK
RFQ
A135373-GIS--------3 602NOK
RFQ
A115503-GIS--------2 181NOK
RFQ
A103475B--------2 142NOK
RFQ
CPP92010G--------1 611NOK
RFQ
DGGS_81485--------120NOK
RFQ
A115948XA-GIS--------2 414NOK
RFQ
A100882A-GIS--------1 823NOK
RFQ
E1APP4104 F----Caged Dual Micro-sivDobbel Microreed-1 939NOK
F6PNV5140 FStøpsel-250-Normalt åpenTether4601 836NOK
G6PNV6140 FPlugg med Piggyback-250-Normalt åpenTether57.5696NOK
F6PNU8140 FStøpsel-250-Normalt åpenTether460917NOK
H3BY82140 F----Normalt åpenTether, Kjemikaliebestandig-1 627NOK
I10A172140 FStrippedJusterbar2402400Normalt åpenForankring, kontrollpanel / pilotavgift2400818NOK
J10A175140 FStøpsel42 "1203600Normalt åpenTether, Twin Float36002 457NOK
F6PNV0140 FStøpsel-250-Normalt åpenTether4601 731NOK
H3BY84140 F----Normalt åpenTether, Kjemikaliebestandig-1 947NOK
K10A169140 FStøpsel5.25 "1201560Normalt åpenVertikal15601 344NOK
G6PNU9140 FStøpsel-250-Normalt åpenTether2301 546NOK
L10A176140 FStøpsel42 "2403600Normalt åpenTether, Twin Float36003 067NOK
M10A174140 FStrippedJusterbar2403600Normalt åpenTether36001 807NOK
G6PNV3140 FStøpsel-250-Normalt åpenTether2301 666NOK
N6PNV7140 FFører-250-Normalt åpenTether460709NOK
SUMP ALARM -

Flottørbryter, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 33 fot ledningslengde, 13 A

ModellSakPris (eks. mva)
SA-2359-33CV3PBG1 460 NOK
RULE -

Flytebryter 12-24 Volt

ModellSakPris (eks. mva)
35A-GRAAB9ZFE1 045 NOK
ZOELLER -

Tethered flottørbryter, 110VAC, 15 fot ledningslengde, 15 A ampere, justert

ModellSakPris (eks. mva)
10-5116CV4HWA1 553 NOK
SUMP ALARM -

Flottørbryter, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 5 fot ledningslengde, 13 A

ModellSakPris (eks. mva)
SA-2359-5CV3PWB485NOK
SUMP ALARM -

Heavy Duty flottørbryter, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 33 fot ledningslengde, 13 A

ModellSakPris (eks. mva)
SA-2368-10CV3PWA1 345 NOK
SUMP ALARM -

Heavy Duty flottørbryter, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 20 fot ledningslengde, 13 A

ModellSakPris (eks. mva)
SA-2368-6CV3PVX1 170 NOK
SUMP ALARM -

Heavy Duty flottørbryter, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 100 fot ledningslengde, 13 A

ModellSakPris (eks. mva)
SA-2368-33CV3PVK2 059 NOK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Flottørbryter, 110 VAC, 10 fot ledningslengde, 15 A, justert, 104 grader F Maks. Væske Temp

ModellSakPris (eks. mva)
DVSACV3PBC11 510 NOK
DIVERSITECH -

Sikkerhetsbryter for kondensoverløp

ModellSakPris (eks. mva)
SOS-1AF2RTP870NOK
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Flottørbryter, 110 VAC, 10 fot ledningslengde, 12 A, justert, 104 grader F Maks. Væsketemperatur, Adj

ModellSakPris (eks. mva)
DFC1.5CV3PBB1 453 NOK

Flytebrytere

Flytebrytere brukes til å oppdage vannstanden i en tank. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vannflyterbrytere fra merkevarer som Dayton, general Electric, Flytlinje, Madison og Lille kjempe. Disse bryterne kan brukes i sump- og kondensatpumper. Dayton flottørbrytere har ABS / polypropylenflyter som automatisk løftes og senkes i henhold til vannstanden i kummen. Disse UL 508-kompatible bryterne tilbyr ledninger / plugger / plugger med piggyback / strippede tilkoblinger. De genererer en maksimal effekt på 3600 VA og kan drives opp til en temperatur på 221 grader F. Flytlinje nivåbrytere er designet for å måle nivået av vann, kjemikalier, oljer, avløpsvann og tørre faste stoffer. Disse CE-kompatible bryterne har flottører laget av polypropylen for å sikre lav friksjon og kjemisk motstand. Disse strippede tilkoblingsbryterne tåler henholdsvis trykk og væsketemperatur på opptil 29 psi og 122 grader F. Disse flottørbryterne har et maksimalt trykk på 217 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en bundet bryter og en vertikal bryter på en sumppumpe?

En tjoret flottørbryter er perfekt for dypere kumgroper med stor diameter. Det forlenger tidsrommet mellom pumpesyklusene, slik at motoren kan kjøles ned mer effektivt. En vertikal bryter er derimot bedre for trange og grunne kumgroper og starter pumpen oftere.

Hva er en piggyback flottørbryter?

En piggyback flytebryter kobles til et strømuttak og tillater PÅ/AV drift av pumpen når vannivået stiger eller synker.

Hva er bruken av membran flytebrytere?

Membranens flytebrytere aktiveres når vannstanden stiger og utøver trykk på flottørmembranen. De brukes ofte i applikasjoner der en flottør kan henge opp.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?