Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709106-04 Needle Valve Low Lead Brass 150 Psi | AF7FFD 20XR26

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709106-04 nålventil lavt bly messing 150 psi

På lager
Vare: AF7FFD Modell: 709106-04Kryssref: 20XR26
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingKomprimering
Maks. Press150 psi
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709101-0402 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FEU 20XR17 709101-0402Kompresjon x MNPT1 / 8 "1 / 4 "320NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709101-0404 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FEV 20XR18 709101-0404Kompresjon x MNPT1 / 4 "1 / 4 "402NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709101-0604 Nåleventil lavt bly messing 150 Psi | AF7FEW 20XR19 709101-0604Kompresjon x MNPT1 / 4 "3 / 8 "559NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709103-0402 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FEX 20XR20 709103-0402Kompresjon x MNPT1 / 8 "1 / 4 "235NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709103-0404 Nåleventil lavt bly messing 150 Psi | AF7FEY 20XR21 709103-0404Kompresjon x MNPT1 / 4 "1 / 4 "605NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709103-0502 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FEZ 20XR22 709103-0502Kompresjon x MNPT1 / 8 "5 / 16 "423NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 709103-0602 Nåleventil Lavt bly Messing 150 Psi | AF7FFA 20XR23 709103-0602Kompresjon x MNPT1 / 8 "3 / 8 "484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 709106-04 nålventil lavt bly messing 150 psi
328NOK / enhet