Resirkulerte søppelsekker og liners

filtre

TOUGH GUY -

Resirkulert Can Liner

StilModellStyrkevurderingVesker per rull / pakkeKapasitetTykkelseBreddeFargefamilieHøydeMaks. LastePris (eks. mva)pk. Antall.
A38EU84Entreprenør5040 til 45 gal.3mil.33 "Svart48 "120 lb.914NOK 50
B38EU83Entreprenør2040 til 45 gal.3mil.33 "Svart48 "120 lb.392NOK 20
A38EU82Entreprenør5033 gal.3mil.32 "Svart39 "120 lb.721NOK 50
A38EU81Entreprenør3240 til 45 gal.4mil.33 "Svart48 "160 lb.784NOK 32
C38EU73Entreprenør2555 til 60 gal.6mil.38 "Fjern58 "240 lb.1 477NOK 25
A38EU62Ekstra tung10055 til 60 gal.1mil.38 "Fjern58 "40 lb.1 000NOK 100
B38EU71Ekstra tung10033 gal.1mil.33 "Fjern39 "40 lb.585NOK 100
D31 53 DKXNUMXEkstra tung25/1010 gal.1mil.24 "Svart32 "60 lb.795NOK 250
A38EU64Ekstra tung10045 gal.1mil.40 "Fjern46 "40 lb.841NOK 100
C38EU63Ekstra tung50012 til 16 gal.1mil.24 "Fjern32 "40 lb.1 973NOK 500
D31 57 DKXNUMXSuper tung10/1056 gal.1.5mil.42.5 "Svart48 "80 lb.1 107NOK 100
D31 58 DKXNUMXSuper tung10/1060 gal.1.5mil.38 "Svart58 "80 lb.919NOK 100
D31 60 DKXNUMXSuper tung10/1056 gal.2mil.42.5 "Svart48 "90 lb.1 077NOK 100
A38EU67Super tung10056 gal.1.2mil.43 "Svart47 "48 lb.920NOK 100
E38EU58Super tung10055 til 60 gal.1.5mil.38 "Svart58 "60 lb.1 255NOK 100
C38EU65Super tung10056 gal.1.5mil.43 "Fjern47 "60 lb.1 341NOK 100
B38EU69Super tung10033 gal.1.2mil.33 "Fjern39 "48 lb.687NOK 100
E38EU72Super tung10055 til 60 gal.2mil.38 "Fjern63 "80 lb.2 114NOK 100
A38EU80Super tung10056 gal.1.2mil.43 "Fjern47 "48 lb.1 074NOK 100
E38EU66Super tung10056 gal.2mil.43 "Fjern47 "80 lb.1 784NOK 100
D31 54 DKXNUMXSuper tung25/520 til 30 gal.1.5mil.30 "Svart36 "80 lb.839NOK 125
A38EU60Super tung10045 gal.1.2mil.40 "Svart46 "48 lb.841NOK 100
D31 56 DKXNUMXSuper tung25/540 til 45 gal.1.5mil.40 "Svart46 "80 lb.1 211NOK 125
C38EU57Super tung10055 til 60 gal.1.2mil.38 "Svart58 "48 lb.1 000NOK 100
A38EU70Super tung10033 gal.1.5mil.33 "Fjern39 "60 lb.852NOK 100
ABILITY ONE -

Resirkulert Can Liner

StilModellStyrkevurderingKapasitetFARGETykkelseBreddeHøydeSakLengdePris (eks. mva)
A8105-01-386-2289Ekstra tung7 til 10 gal.Brown / Black1mil.24 "24 "Resirkulert Can Liner24 "582NOK
B8105-01-386-2312Super tung33 gal.Brown / Black1.3mil.33 "40 "Resirkulert Can Liner40 "534NOK
B8105-01-386-2329Super tung45 gal.Brown / Black1.5mil.40 "48 "Resirkulert Can Liner48 "886NOK
B8105-01-386-2362Super tung56 gal.brun1.5mil.43 "49 "Resirkulert Can Liner49 "777NOK
B8105-01-386-2399Super tung60 gal.brun1.5mil.38 "60 "Resirkulert Can Liner60 "1 151NOK
C8105-01-517-3668Super tung60 gal.-1.5mil.38 "58 "Resirkulerte søppelsekker-211NOK
B8105-01-386-2410Super tung60 gal.brun1.5mil.36 "58 "Resirkulert Can Liner58 "1 059NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?