SPEC Skive Spring Steel Belleville


filtre
Fullfør: Plain , Materiale: Karbonstål , Type: Belleville Spring Washer
StilModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris (eks. mva)
A
B0187007
0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "360NOK
A
B0250009
0.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "451NOK
A
B0281010
0.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "451NOK
A
B0312011
0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "451NOK
A
B0187010
0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "367NOK
A
B0343013
0.013 "0.006 "0.3440.164250.343 "0.164 "0.024 "463NOK
A
B0250013
0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "463NOK
A
B0281013
0.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "451NOK
A
B0281015
0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "451NOK
A
B0312017
0.016 "0.004 "0.3130.15625410.312 "0.156 "0.025 "463NOK
A
B0437016
0.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "475NOK
A
B0343016
0.016 "0.005 "0.3440.164360.343 "0.164 "0.026 "463NOK
A
B0375018
0.017 "0.005 "0.3750.188460.375 "0.19 "0.028 "475NOK
A
B0375019
0.018 "0.005 "0.3750.125420.375 "0.125 "0.028 "153NOK
A
B0343019
0.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "463NOK
A
B0500018
0.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "463NOK
A
B0562019
0.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "560NOK
A
B0375020
0.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "451NOK
A
B0437020
0.02 "0.006 "0.4380.216570.437 "0.22 "0.032 "69NOK
A
B0500022
0.021 "0.007 "0.50.25670.5 "0.255 "0.036 "525NOK
A
B0625022
0.022 "0.01 "0.6250.3125700.625 "0.317 "0.042 "153NOK
A
B0437023
0.023 "0.005 "0.4380.216760.437 "0.22 "0.034 "525NOK
A
B0750025
0.025 "0.012 "0.750.25770.75 "0.255 "0.049 "492NOK
A
B0499025
0.025 "0.006 "0.50.164730.5 "0.164 "0.037 "463NOK
A
B0500025
0.025 "0.007 "0.50.25950.5 "0.255 "0.038 "463NOK
A
B0562028
0.028 "0.007 "0.5630.188870.562 "0.19 "0.042 "573NOK
A
B0937030
0.03 "0.015 "0.9380.31251100.937 "0.317 "0.06 "387NOK
A
B0375030
0.03 "0.003 "0.3750.1881250.375 "0.19 "0.036 "475NOK
A
B0875031
0.031 "0.014 "0.8750.43751350.875 "0.442 "0.059 "380NOK
A
B0625032
0.032 "0.008 "0.6250.31251450.625 "0.317 "0.048 "492NOK
A
B0637032
0.032 "0.008 "0.6410.251180.637 "0.255 "0.048 "590NOK
A
B0687034
0.034 "0.008 "0.6880.2161250.687 "0.22 "0.05 "560NOK
A
B1000035
0.035 "0.016 "10.51751"0.505 "0.067 "181NOK
A
B0750036
0.036 "0.009 "0.750.251470.75 "0.255 "0.054 "360NOK
A
B0500038
0.038 "0.004 "0.50.251900.5 "0.255 "0.047 "560NOK
A
B1125038
0.038 "0.018 "1.1250.56251951.125 "0.567 "0.073 "387NOK
A
B1250040
0.04 "0.021 "1.250.6252301.25 "0.63 "0.082 "208NOK
A
B0562042
0.042 "0.01 "0.5630.254150.562 "0.265 "0.055 "250NOK
A
B1000043
0.043 "0.014 "10.52501"0.505 "0.071 "228NOK
A
B1375044
0.044 "0.023 "1.3750.68752651.375 "0.692 "0.088 "462NOK
A
B0875045
0.045 "0.011 "0.8750.43752700.875 "0.442 "0.067 "573NOK
A
B1500045
0.045 "0.024 "1.50.752841.5 "0.755 "0.093 "244NOK
A
B0937045
0.045 "0.011 "0.9380.31252180.937 "0.317 "0.067 "387NOK
A
B0950047
0.047 "0.012 "0.9530.3752610.95 "0.38 "0.07 "387NOK
A
B0625047
0.047 "0.006 "0.6250.31253000.625 "0.317 "0.059 "560NOK
A
B1500047
0.047 "0.023 "1.50.52511.5 "0.505 "0.093 "534NOK
A
B0875050
0.05 "0.013 "0.8750.281253220.875 "0.282 "0.066 "274NOK
A
B1250051
0.051 "0.018 "1.250.6253401.25 "0.63 "0.087 "459NOK
A
B0687052
0.052 "0.014 "0.6880.256430.687 "0.265 "0.069 "269NOK
A
B0750052
0.052 "0.007 "0.750.253110.75 "0.255 "0.065 "402NOK
A
B06870520
0.052 "0.013 "0.6880.31256540.687 "0.328 "0.068 "278NOK
A
B1125053
0.053 "0.014 "1.1250.3752991.125 "0.38 "0.08 "-
RFQ
A
B1125056
0.056 "0.014 "1.1250.56254051.125 "0.567 "0.084 "426NOK
A
B0750056
0.056 "0.007 "0.750.3754300.75 "0.38 "0.07 "573NOK
A
B18750570
0.057 "0.046 "1.8750.656254251.875 "0.657 "0.115 "961NOK
A
B1750057
0.057 "0.029 "1.750.8754501.75 "0.88 "0.114 "462NOK
A
B1875057
0.057 "0.03 "1.8750.6253701.875 "0.63 "0.115 "854NOK
A
B0875059
0.059 "0.019 "0.8750.43759340.875 "0.46 "0.083 "274NOK
A
B1262060
0.06 "0.016 "1.2660.54091.265 "0.505 "0.091 "485NOK
A
B1500060
0.06 "0.021 "1.50.754551.5 "0.755 "0.102 "525NOK
A
B08120610
0.061 "0.016 "0.8130.31258820.812 "0.328 "0.081 "280NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?