Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC B0500025 Skivefjær 0.25 Stål Belleville Pk 10 | AF7VNH 22RD09

SPEC B0500025 Skivefjær 0.25 stål Belleville Pk 10

På lager
Vare: AF7VNH Modell: B0500025Kryssreferanse: 22RD09

Få tak i det Mai 6, mandag
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
463NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)160
Avbøyning @ Last0.007 "
FinishPlain
For hullstørrelse0.5
For stangstørrelse0.25
Last @ avbøyning (kg)95
MaterialeKarbonstål
Maks. Utenfor Dia.0.5 "
Min. Inne i Dia.0.255 "
Total høyde0.038 "
Tykkelse0.025 "
typenBelleville Spring Washer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris
SPEC B0187007 Skivefjær 0.093 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "360NOK
SPEC B0187010 Skivefjær 0.093 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "367NOK
SPEC B0250009 Skivefjær 0.125 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "451NOK
SPEC B0250013 Skivefjær 0.125 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "463NOK
SPEC B0281010 Skivefjær 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "451NOK
SPEC B0281013 Skivefjær 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "451NOK
SPEC B0281015 Skivefjær 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC B0500025 Skivefjær 0.25 stål Belleville Pk 10
463NOK / enhet