Stanglager i aluminium

filtre

K S PRECISION METALS -

Runde aluminiumsstenger

StilModellLengdeUtenfor Dia.Pack SizePris (eks. mva)
A8304112 "1 / 16 "-35NOK
RFQ
A8304212 "3 / 32 "-22NOK
RFQ
A8304312 "1 / 8 "-27NOK
RFQ
A8304412 "3 / 16 "-51NOK
RFQ
A8304512 "1 / 4 "-51NOK
RFQ
A8304612 "5 / 16 "-68NOK
RFQ
A8304712 "3 / 8 "-68NOK
RFQ
A8304812 "1 / 2 "-118NOK
RFQ
B305636 "5 / 16 "3159NOK
B305736 "3 / 8 "3196NOK
A305536 "1 / 4 "4343NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Stang aluminium

StilModellTemperLegeringstypeDiametertypenTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeDiametertoleransePris (eks. mva)
A2EYC2Kald finish20111.125 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.0025 "822NOK
A2EZJ6Kald finish20241.25 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "423NOK
A2EYB9Kald finish20117 / 8 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.002 "1 116NOK
A2EYB8Kald finish20113 / 4 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.002 "382NOK
A2EYA6Kald finish20111.5 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.0025 "450NOK
A2EZR4Kald finish20241.75 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "3 942NOK
RFQ
A2EZR2Kald finish20241.5 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "4 457NOK
RFQ
A2EZL8Kald finish20244"Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.012 "3 615NOK
A2EZJ8Kald finish20241.5 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "755NOK
A2EZH3Kald finish70753"Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.006 "12 971NOK
RFQ
A2EYC6Kald finish20112"Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.004 "2 248NOK
A2EZH1Kald finish70752.75 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.006 "10 658NOK
RFQ
A2EZF9Kald finish70751.5 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.0025 "3 477NOK
RFQ
A2EZF7Kald finish70751.25 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.0025 "2 561NOK
RFQ
A2EZF5Kald finish70751"Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.002 "1 665NOK
RFQ
A2EZB9Kald finish70753.5 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.012 "2 789NOK
A2EZB5Kald finish70753"Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.006 "2 211NOK
A2EZB1Kald finish70752.5 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.006 "860NOK
A2EYC1Kald finish20111"Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.002 "669NOK
A2EYD6Kald finish20115 / 8 "Generelt formål9555,000 PSI43,000 PSI+/- 0.002 "590NOK
RFQ
A2EZK3Kald finish20242"Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "939NOK
A2EZL6Kald finish20243.5 "Generelt formål12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.012 "2 570NOK
A2EZC4Kald finish70754"Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.012 "3 576NOK
A2EZC2Kald finish70753.75 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.012 "3 242NOK
A2EZB7Kald finish70753.25 "Generelt formål15083,000 PSI73,000 PSI+/- 0.008 "2 473NOK
APPROVED VENDOR -

Aluminiumsstenger og -skiver

StilModellLegeringstypeDiameterDiametertoleranseTypisk hardhetTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkePris (eks. mva)
A2EZN220242.25 "+/- 0.006 "12068,000 PSI47,000 PSI3 277NOK
A2EZD570752"+/- 0.004 "15083,000 PSI73,000 PSI2 890NOK
K S PRECISION METALS -

Stang, bøybar, 3/32 og 1/8 tommers størrelse, 12 tommers lengde, aluminium, pakke med 4

ModellSakPris (eks. mva)
5070CD7BDW59NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?