EATON Danfoss RV8-8-serien trykkreguleringsventiler


Eaton Danfoss RV8-8-serien trykkkontrollventiler regulerer og kontrollerer trykket til en væske i hydrauliske systemer. Når trykket når settpunktet, vil ventilen åpne eller lukke for å opprettholde ønsket trykknivå. Denne ventilen er ideell for hydrauliske kraftenheter, verktøymaskiner og industrimaskiner....Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-173246
869NOK
RFQ
A
02-164043
1 158 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse direktevirkende trykkreguleringsventilene har en ventilstamme eller stempel som er direkte koblet til ventilens følerelement.
  • Når trykket til væsken i systemet endres, beveger følerelementet ventilstammen eller stempelet, som igjen regulerer væskestrømmen gjennom ventilen.

Egenskaper

  • Eaton Danfoss RV8-8-serien trykkreguleringsventiler har Buna-N tetninger for å minimere lekkasjer og samtidig redusere trykket.
  • Disse spoleventilene har stålkonstruksjon for å håndtere høye trykk og temperaturer.
  • De har to porter, slik at de kan koble til to forskjellige rør samtidig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er trykket til disse ventilene?

Eaton Danfoss RV8-8-serien trykkreguleringsventiler har en trykkklasse på 350 bar.

Hva er driftstemperaturområdet til disse ventilene?

Eaton Danfoss RV8-8-seriens trykkreguleringsventiler kan håndtere strømninger innenfor temperaturområdet -40 til 120 grader C.

Hvordan velger jeg riktig trykkreguleringsventil for systemet mitt?

Valg av riktig trykkreguleringsventil avhenger av en rekke aspekter, inkludert applikasjonen, det nødvendige trykknivået, strømningshastigheten og typen væske som brukes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?