Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC B1750057 Skivefjær 0.875 Stål Belleville Pk 10 | AF7VYX 22RF03

SPEC B1750057 Skivefjær 0.875 stål Belleville Pk 10

På lager
Vare: AF7VYX Modell: B1750057Kryssreferanse: 22RF03
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)650
Avbøyning @ Last0.029 "
FinishPlain
For hullstørrelse1.75
For stangstørrelse0.875
Last @ avbøyning (kg)450
MaterialeKarbonstål
Maks. Utenfor Dia.1.75 "
Min. Inne i Dia.0.88 "
Total høyde0.114 "
Tykkelse0.057 "
typenBelleville Spring Washer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseAvbøyning @ LastFor hullstørrelseFor stangstørrelseLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydePris
SPEC B0187007 Skivefjær 0.093 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "322NOK
SPEC B0187010 Skivefjær 0.093 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "327NOK
SPEC B0250009 Skivefjær 0.125 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "402NOK
SPEC B0250013 Skivefjær 0.125 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "413NOK
SPEC B0281010 Skivefjær 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "402NOK
SPEC B0281013 Skivefjær 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "402NOK
SPEC B0281015 Skivefjær 0.138 Stål Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC B1750057 Skivefjær 0.875 stål Belleville Pk 10
413NOK / enhet