SPEEDAIRE Mellomliggende trykkluftfilter


filtre
Skålstørrelse: 3.5 oz. , Dreneringstype: Håndbok , Filter media: Trykkluft , Filtervurdering: 5 micron , Husmateriale: Aluminum , Total høyde: 7.15 " , Total bredde: 2.68 "
StilModellSkålmaterialeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
4ZL37
Metall med siktmåler53 cfm250 psi175 Grader F1 / 4 "PT621NOK
A
4ZL39
Metall med siktmåler65 cfm250 psi175 Grader F3 / 8 "PT705NOK
A
4ZL41
Metall med siktmåler69 cfm250 psi175 Grader F1 / 2 "PT696NOK
B
4ZL38
Polykarbonat med vakt53 cfm150 psi125 Grader F1 / 4 "PT611NOK
B
4ZL40
Polykarbonat med vakt65 cfm150 psi125 Grader F3 / 8 "PT685NOK
B
4ZL42
Polykarbonat med vakt69 cfm150 psi125 Grader F1 / 2 "PT667NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?