Skrue / boltextraktorer og mutterdelere

filtre

LISLE -

vifte

StilModellPris (eks. mva)
ALS / 6202034NOK
RFQ
ALS / 6203044NOK
RFQ
ALS / 6204044NOK
RFQ
ALS / 6205044NOK
RFQ
ALS / 6207054NOK
RFQ
ALS / 6209054NOK
RFQ
ALS / 6210054NOK
RFQ
ALS / 6201034NOK
RFQ
ALS / 6206044NOK
RFQ
ALS / 6208054NOK
RFQ
WRIGHT TOOL -

Spiraltrådskruetrekkere

StilModellPris (eks. mva)
A9G8510177NOK
B9G8510377NOK
A9G85105101NOK
A9G8510277NOK
A9G8510489NOK
StilModellPris (eks. mva)
ANSH3383 748NOK
ANSH3283 375NOK
ANSH41140 025NOK
ANSH3484 252NOK
ANSH3182 677NOK
ANSH42143 335NOK
StilModellPris (eks. mva)
ANSH6575137 931NOK
ANSH364672 925NOK
ANSH243257 460NOK
ANSH506595 611NOK
ANSH192744 511NOK
StilModellPris (eks. mva)
ANSB11015 107NOK
ANSB706 247NOK
StilModellPris (eks. mva)
ANS70105SE514 177NOK
ANS70105SA472 521NOK
StilModellPris (eks. mva)
ANSPH390 661NOK
ANSPH3D96 292NOK
ANSPH4122 142NOK
ANSPH4D125 939NOK
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AFA-287B.62.75 "6546NOK
AFA-287B.82.75 "8540NOK
AFA-287B.103.156 "10574NOK
CHICAGO-LATROBE -

Avtrekksskrue

StilModellBorestørrelseStor endedia.Total lengdeStørrelseLiten endedia.Pris (eks. mva)
A650231-1 / 16 "1-9 / 32 "4.625 "#91"940NOK
A650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "78NOK
A650055 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "84NOK
A650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "63NOK
A650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "64NOK
A6502113 / 16 "1-1 / 32 "4.375 "#83 / 4 "552NOK
A6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "213NOK
A6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "393NOK
A6500917 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "99NOK
A6501939 / 64 "7 / 8 "4.125 "# 7-1 / 219 / 32 "559NOK
StilModellBolt RangeKapasitetSekskantmutterseriePris (eks. mva)
ASTN1924H0.5 "til 0.63"10 tonn.0.75 "til 0.94"61 217NOK
ASTN2432H0.63 "til 0.88"15 tonn.0.94 "til 1.13"74 695NOK
ASTN3241H0.88 "til 10.13"20 tonn.1.13 "til 1.56"90 703NOK
StilModellPris (eks. mva)
ANSC192755 464NOK
ANSC243263 335NOK
LISLE -

Avtrekksbit

StilModellPris (eks. mva)
ALS / 6256042NOK
RFQ
ALS / 6257044NOK
RFQ
ALS / 6258047NOK
RFQ
ALS / 6259062NOK
RFQ
ALS / 6273049NOK
RFQ
StilModellSkruestørrelseSkaftlengdeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A151440# 6 og # 83.5 "1"312NOK
A151450# 8 og # 103.75 "1-1 / 16 "353NOK
WESTWARD -

Skrueuttrekk Spiralfløyte

StilModellBorestørrelseStor endedia.Total lengdeStørrelseLiten endedia.Pris (eks. mva)
A2 RUP71-1 / 16 "1-9 / 32 "4.125 "#91"650NOK
B2 RUP21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "64NOK
C2 RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "64NOK
C2RUL85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "42NOK
C2RUL97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "51NOK
A2 RUP613 / 16 "1-1 / 32 "4.125 "#83 / 4 "367NOK
B2 RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "171NOK
A2 RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "294NOK
B2 RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "82NOK
ALDEN -

Bore-/uttrekksverktøy med dobbel ende

StilModellMaterialeStørrelsetypenPris (eks. mva)
A2507PM2 og H13 høyhastighets verktøystål1 / 4 "Kraftuttaksbit209NOK
A3127PM2 og H13 høyhastighets verktøystål5 / 16 "Kraftuttaksbit269NOK
A3757PM2 og H13 høyhastighets verktøystål3 / 8 "Kraftuttaksbit260NOK
A5007PM2 og H13 høyhastighets verktøystål1 / 2 "Kraftuttaksbit309NOK
B1257PM2 High Speed ​​Tool Steel#1Dobbeltsidig bit198NOK
B1647PM2 High Speed ​​Tool Steel#2Dobbeltsidig bit201NOK
B1907PM2 High Speed ​​Tool Steel#3Dobbeltsidig bit229NOK
C8401PM2 High Speed ​​Tool Steel#1Dobbeltsidig bit169NOK
C8404PM2 High Speed ​​Tool Steel#4Dobbeltsidig bit186NOK
B2367PM2 High Speed ​​Tool Steel#4Dobbeltsidig bit219NOK
C8402PM2 High Speed ​​Tool Steel#2Dobbeltsidig bit169NOK
C8403PM2 High Speed ​​Tool Steel#3Dobbeltsidig bit164NOK
PROTO -

Blåsestøpt boks

ModellSakPris (eks. mva)
J9500BPBAC3AWV231NOK
FACOM -

Piggdriver/avtrekkersett 5 stk 1/2 Dr

ModellSakPris (eks. mva)
FA-287B.JS5AC3HMP2 366 NOK
B & A MANUFACTURING CO. -

Skrueuttrekk venstre 1/8 tommer 2 3/4 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
LHSP-1AD6YAM85NOK
LISLE -

Super Out Extractor Set, pakke med 6 stk

ModellSakPris (eks. mva)
LS/62900CD8GPP1 247 NOK
Se detaljer
LISLE -

Stripped Screw Extractor Set, 10 Stykker

ModellSakPris (eks. mva)
LS/61980CD8GNM464NOK
Se detaljer
LISLE -

Muttersplitter

ModellSakPris (eks. mva)
LS/50180CD8FZN237NOK
Se detaljer

Skrue / boltextraktorer og mutterdelere

Skruetrekkere og hydrauliske mutterklyvere, som er en bærebjelke i konstruksjons- og produksjonsindustrien, forventes å være pålitelige og tåle langvarig og tøff bruk. Enten det er hard overflateboring eller rask fjerning av frosne/rustede muttere, vårt brede utvalg av kvalitetsavtrekkere og splittere fra Proto Tools, Westward og Alden har det sortert for deg.
Våre avtrekkere er laget av høyhastighets verktøystål / karbonstål og tilbys i rette og spiralrillede varianter. Mens de rette riflede ekstraktorene er nyttige for å fjerne høyre- og venstregjenger, er de spiralrillede foretrukket for å kaste ut skadede skruer fra metaller, tre og keramikk.
For industrielle applikasjoner som krever enkel og rask fjerning av overstrammede og korroderte muttere uten å skade gjengene, tilbyr vi også Enerpac hydrauliske mutterklyvere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?