Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL38 Trykkluftfilter 150 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPJ

SPEEDAIRE 4ZL38 trykkluftfilter 150 Psi 2.68 tommers bredde

På lager
Vare: AE2UPJ Modell: 4ZL38
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
611NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse3.5 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filter MediaTrykkluft
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme53 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde7.15 "
Samlet bredde2.68 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseMellom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8421398090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL37 Trykkluftfilter 250 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPH 4ZL37Metall med siktmåler53 cfm250 psi175 Grader F1 / 4 "PT621NOK
SPEEDAIRE 4ZL39 Trykkluftfilter 250 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPK 4ZL39Metall med siktmåler65 cfm250 psi175 Grader F3 / 8 "PT705NOK
SPEEDAIRE 4ZL40 trykkluftfilter 150 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPL 4ZL40Polykarbonat med vakt65 cfm150 psi125 Grader F3 / 8 "PT685NOK
SPEEDAIRE 4ZL41 Trykkluftfilter 250 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPM 4ZL41Metall med siktmåler69 cfm250 psi175 Grader F1 / 2 "PT696NOK
SPEEDAIRE 4ZL42 Trykkluftfilter 150 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPN 4ZL42Polykarbonat med vakt69 cfm150 psi125 Grader F1 / 2 "PT667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL38 trykkluftfilter 150 Psi 2.68 tommers bredde
611NOK / enhet