Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL39 Trykkluftfilter 250 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPK

SPEEDAIRE 4ZL39 trykkluftfilter 250 Psi 2.68 tommers bredde

På lager
Vare: AE2UPK Modell: 4ZL39
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
705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluftfilter
SkålmaterialeMetall med siktmåler
Skålstørrelse3.5 oz.
Filter MediaTrykkluft
Filtervurdering5 micron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme65 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.175 Grader F
Total høyde7.15 "
Samlet bredde2.68 "
Rørstørrelse3 / 8 "PT
StørrelseMellom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8421398090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL37 Trykkluftfilter 250 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPH 4ZL37Metall med siktmåler53 cfm250 psi175 Grader F1 / 4 "PT621NOK
SPEEDAIRE 4ZL38 Trykkluftfilter 150 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPJ 4ZL38Polykarbonat med vakt53 cfm150 psi125 Grader F1 / 4 "PT611NOK
SPEEDAIRE 4ZL40 trykkluftfilter 150 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPL 4ZL40Polykarbonat med vakt65 cfm150 psi125 Grader F3 / 8 "PT685NOK
SPEEDAIRE 4ZL41 Trykkluftfilter 250 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPM 4ZL41Metall med siktmåler69 cfm250 psi175 Grader F1 / 2 "PT696NOK
SPEEDAIRE 4ZL42 Trykkluftfilter 150 Psi 2.68 tommers bredde | AE2UPN 4ZL42Polykarbonat med vakt69 cfm150 psi125 Grader F1 / 2 "PT667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL39 trykkluftfilter 250 Psi 2.68 tommers bredde
705NOK / enhet