Elektroniske dreiemomentmålere

filtre

PROTO -

Elektroniske dreiemomenttestere

StilModellKjørestørrelseMomentområdePris (eks. mva)
AJ6476E1 / 2 "25 til 250 ft.-lb.22 082NOK
BJ6472E3 / 8 "26 til 250 ft.-lb.17 918NOK
BJ6474E3 / 8 "5 til 50 ft.-lb.19 137NOK
BJ6478E27mm60 til 600 fot lb.25 152NOK
StilModellPris (eks. mva)
ASPA400413 796NOK
RFQ
ATA15038 809NOK
RFQ
ASPA100210 638NOK
RFQ
ATM15037 147NOK
RFQ
PROTO -

Elektronisk dreiemomentmåler LCD 9V batteri

ModellSakPris (eks. mva)
J6360BAH7MVQ45 706 NOK
FERVI -

Digital dreiemomentmåler, 1/2 tomme størrelse, 40/200Nm kapasitet, 0.1Nm lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
0268ACJ4KUE1 015 NOK
Se detaljer
AME INTERNATIONAL -

Bærbar digital dreiemomenttester, 120V spenning, 25 til 250 ft. lbs. Dreiemomentområde

ModellSakPris (eks. mva)
67015CJ6MNB6 700 NOK
Se detaljer

Elektroniske dreiemomentmålere

Proto dreiemomenttestere er best egnet for analyse og kalibrering av håndverktøy for mutter- og boltfesting i kvalitetskontroll, vitenskapelig utstyr og produksjon, bil, instrumentering og mekaniske applikasjoner. Disse elektroniske dreiemomentmålere har innebygd summer for å informere brukeren når den forhåndsinnstilte dreiemomentverdien er oppfylt og når dreiemomentbehovet overskrides. Utvalgte modeller har topp-, hold- og oppringningsmoduser for brukervennlighet og visning av utdata i tre forskjellige enheter (Nm, pund per tomme og pund per fot) med en nøyaktighet på opptil +/- 1% CW og +/- 3% CCW -sifre for brukervennlighet og presis momentutgang. De kommer pakket i blåseformkasser for beskyttelse og transport på arbeidsstedet. Velg mellom et stort utvalg av disse målerne i batteridrevne og AC/DC-adaptervarianter, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?