PROTO J6476E Elektronisk dreiemomenttester, 25 til 250 fot-lbs., stasjonsstørrelse 1/2 tomme | CD3UVW 53JT48

PROTO J6476E elektronisk dreiemomenttester, 25 til 250 fot-lbs., stasjonsstørrelse 1/2 tomme

På lager
Vare: CD3UVW Modell: J6476EKryssref: 53JT48

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk momenttester
Nøyaktighet+/- 1% CW / CCW @ 10 til 100% av full skala
ViseLCD
Kjørestørrelse1 / 2 "
Lengde6 13 / 32 "
MålingstypeFoot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter
MåleenheterNm, ft.-lb., lbf-in, kg.-cm.
StrømkildeAC / DC-adapter
Momentområde25 til 250 ft.-lb.
Visuelle / hørbare indikatorerVisual
Bredde5 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1188

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseMomentområdePris
PROTO J6472E Elektronisk dreiemomenttester, 26 til 250 fot-lbs., stasjonsstørrelse 3/8 tommer | CD3PVY 53JT50 J6472E3 / 8 "26 til 250 ft.-lb.17 918 NOK
PROTO J6478E Elektronisk dreiemomenttester, 60 til 600 fot lbs., stasjonsstørrelse 27 mm | CD3YLH 53JT54 J6478E27mm60 til 600 fot lb.25 152 NOK
PROTO J6474E Elektronisk dreiemomenttester, 5 til 50 fot-lbs., stasjonsstørrelse 3/8 tommer | CD3YTV 53JT56 J6474E3 / 8 "5 til 50 ft.-lb.19 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6476E elektronisk dreiemomenttester, 25 til 250 fot-lbs., stasjonsstørrelse 1/2 tomme
22 542 NOK / enhet