SPEEDCLEAN Spraystaver


filtre
Materiale: Aluminum , Maks. Strømme: 0.5 GPM , Maks. Væsketemperatur: 200 F , Maks. Press: 150 psi , Størrelse: 1 / 4 "
StilModellLengdetypenPris (eks. mva)
A
8945-24
24 "24 "Lange 90 grader1 822 NOK
A
8945
36 "36 "Lange 90 grader2 010 NOK
A
8945-48
48 "48 "Lange 90 grader2 293 NOK
A
8945-60
60 "60 "Lange 90 grader2 608 NOK
RFQ

Spraystaver

Speedclean spraystaver er designet for rengjøring av skitne klimaanleggsspoler, kondensatorer, fordampere og kjøleenheter ved bruk av spiralrensesystemer. Disse spraystavene kan enkelt forlenges for å nå og rengjøre på trange steder og har aluminiumskonstruksjon for holdbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse spraystavene, tilgjengelig i 24, 36, 48 og 60 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?