SPEEDCLEAN 8945-60 spraystav, 60 lengde, 90 grader | AE3AJE 5AEU6

SPEEDCLEAN 8945-60 spraystav, 60" lengde, 90 grader

Vare: AE3AJE Modell: 8945-60Kryssreferanse: 5AEU6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 017 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprøytestav
Lengde60 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme0.5 GPM
Maks. Flyt GPM0.5
Maks. Væsketemp.200 F
Maks. Press150 psi
typen60 "Lange 90 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8424909040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lanselengde (tommer) (60)
    • Undermerke: COILJET

Produktvarianter

ProduktModellLengdetypenPris
SPEEDCLEAN 8945-24 spraystav, 24" lengde, 90 grader | AE3AJB 5AEU3 8945-2424 "24 "Lange 90 grader1 409 NOK
SPEEDCLEAN 8945 spraystav, 36" lengde, 90 grader | AE3AJC 5AEU4 894536 "36 "Lange 90 grader1 555 NOK
SPEEDCLEAN 8945-48 spraystav, 48" lengde, 90 grader | AE3AJD 5AEU5 8945-4848 "48 "Lange 90 grader1 774 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN 8945-60 spraystav, 60" lengde, 90 grader
2 017 NOK / enhet