Hydraulisk akkumulator

filtre

PARKER -

Membranakkumulatorer i AD -serien

Parker AD -serien membranakkumulatorer brukes til å absorbere hydrauliske støt, lagre energi under trykk og dempe pumpens pulsering og strømningsvariasjoner. De tåler et maksimalt trykk på 250 bar. Disse akkumulatorene har sveiset design som gir overlegen toleranse for miljøforurensning og fungerer effektivt med vann og smørefluider. Velg mellom en rekke av disse membranakkumulatorene, tilgjengelig i diametere 2.520, 2.950, 4.760, 3.620 og 4.060 tommer.

StilModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris (eks. mva)
AAD007B25T9A12.52 "4.37 "11 gpm4 344NOK
AAD016B25T9A12.95 "4.72 "11 gpm4 765NOK
AAD032B21T9A13.62 "5.35 "26 GPM5 123NOK
AAD050B21T9A14.06 "5.87 "26 GPM6 006NOK
AAD075B25T9A14.76 "6.54 "26 GPM6 881NOK
PARKER -

Stempelakkumulatorer

Parkers hydrauliske stempelakkumulatorer er best egnet for å regulere og kompensere lekkasjer av hydrauliske væsker i konstruksjons- eller luftløftutstyr og hydrauliske presser. Disse akkumulatorene av stempeltypen har en tretthetstestet design med Viton O-ringstempeltetninger for lekkasjefrie operasjoner. De er videre utstyrt med gjengede ender som kan repareres for redusert nedetid for installasjon og vedlikehold, og forenkler montering i alle posisjoner.

StilModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris (eks. mva)
AACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM5 193NOK
AACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM5 683NOK
AA3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM9 713NOK
AA3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM11 756NOK
AA4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM17 465NOK
AA4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM19 161NOK
AA4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM20 450NOK
AA6N0231D1KG6.88 "17.38 "818 GPM29 833NOK
AA6N0578D1KG6.88 "30.63 "818 GPM38 155NOK
AA6N1155D1KG6.88 "52.63 "818 GPM44 228NOK
AA6N2310D1KG6.88 "96.63 "818 GPM62 507NOK
RFQ
ENERPAC -

ACL Series forhåndsladede akkumulatorer

StilModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon GMaks. Nominert oljevolumBrukbar oljekapasitet ved 5000 psiPris (eks. mva)
AACL21A4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "SAE # 40.9 cu. i.0.53 cu. i.9 147NOK
BACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 cu. i.4.51 cu. i.9 257NOK
StilModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris (eks. mva)
ABA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM12 936NOK
ABA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM16 798NOK
ABA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM25 656NOK
ABA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM33 197NOK
ABA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM47 347NOK
ENERPAC -

Membranakkumulator og kontrollenhet, forhåndsladet

ModellSakPris (eks. mva)
ACBS22ACV4LMZ25 071 NOK
ENERPAC -

Hydraulisk akkumulator 7.7 Cu tommer 5000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
ACBS202AAE6TGY23 241 NOK

Hydraulisk akkumulator

Hydrauliske akkumulatorer brukes til å opprettholde trykk, drive chassisoppheng, lagre og gjenvinne energi og dempe vibrasjoner, støt og pulseringer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av hydrauliske akkumulatorer fra merker som Enerpac og Parker. Disse akkumulatorene har stål/legert stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand og leverer strømningshastigheter fra 11 til 818 gpm. AD-seriens membranakkumulatorer fra Parker har hydrinkonstruksjon og en sveiset design som gir høy toleranse for miljøforurensning og utmerket oljebestandighet. Disse AD-seriens membranakkumulatorer tillater vertikal montering for enkel installasjon og tåler temperaturer opp til 176 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?