Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDCLEAN 8945 spraystav, 36 lengde, 90 grader | AE3AJC 5AEU4

SPEEDCLEAN 8945 spraystav, 36" lengde, 90 grader

På lager
Vare: AE3AJC Modell: 8945Kryssreferanse: 5AEU4
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
1 555 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprøytestav
Lengde36 "
MaterialeAluminum
Maks. Strømme0.5 GPM
Maks. Flyt GPM0.5
Maks. Væsketemp.200 F
Maks. Press150 psi
Størrelse1 / 4 "
typen36 "Lange 90 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lanselengde (tommer) (36)
    • Undermerke: COILJET

Produktvarianter

ProduktModellLengdetypenPris
SPEEDCLEAN 8945-24 spraystav, 24" lengde, 90 grader | AE3AJB 5AEU3 8945-2424 "24 "Lange 90 grader1 409 NOK
SPEEDCLEAN 8945-48 spraystav, 48" lengde, 90 grader | AE3AJD 5AEU5 8945-4848 "48 "Lange 90 grader1 774 NOK
SPEEDCLEAN 8945-60 spraystav, 60" lengde, 90 grader | AE3AJE 5AEU6 8945-6060 "60 "Lange 90 grader2 017 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN 8945 spraystav, 36" lengde, 90 grader
1 555 NOK / enhet