BALDOR MOTOR Trefasede generelle motorer, 200V, fotmontert, ODP


filtre
Base: RG , Base Type: Rigid , Design: B , Plikt: KONT , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Full last effektivitet: 92.4 , Hz: 60 , Montering: F1 , Fase: 3 , Vurdering: 40C AMB-KONT , Tjenestefaktor: 1.15 , Synkron hastighet: 3,600 rpm
StilModellIsolasjonampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris (eks. mva)
A
EM3314T-8
-39.7 A-F3734M-215.000 hk59 308 NOK
A
EM2534T-8
-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hk98 729 NOK
B
EM2538T-8
---F----127 194 NOK
A
EM2542T-8
-129.0 A174 LB-FTF4058M-250.000 hk138 520 NOK
A
EM3312T-8
-27.3 A-F3728M-210.000 hk41 764 NOK
A
EM3158T-8
-8.5 A-B3530M-23.000 hk21 084 NOK
A
EM3219T-8
-20.0 A-F3632M-27.500 hk36 514 NOK
A
EM3212T-8
-13.8 A-F3622M-25.000 hk23 022 NOK
C
EM2551T-8
B199-F--0475 HP223 370 NOK
B
EM3313T-8
F29.590.9 LB-FT--14 Amps041048 492 NOK
B
EM3157T-8
F6.522.3 LB-FT--3.72 Amps04223 092 NOK
B
EM2547T-8
F160624 LB-FT--51.1 Amps0460181 975 NOK
B
EM3311T-8
F22.266.6 LB-FT--10.5 Amps047.540 055 NOK
B
EM3218T-8
F15.345.6 LB-FT--7.02 Amps04527 267 NOK
B
EM2514T-8
F53105 LB-FT--18.2 Amps022069 665 NOK
B
EM3154T-8
F5.117.4 LB-FT--3.21 Amps041.521 542 NOK
B
EM2539T-8
F109415 LB-FT--45.2 Amps0440130 981 NOK
B
EM2516T-8
F65148 LB-FT--19.5 Amps022583 651 NOK
B
EM2531T-8
F70213 LB-FT--29 Amps042591 824 NOK
B
EM2515T-8
F54.3205 LB-FT--22.4 Amps042075 319 NOK
B
EM2513T-8
F40.7171 LB-FT--16.7 Amps041568 661 NOK
B
EM3211T-8
F9.737.6 LB-FT--5.72 Amps04324 889 NOK
B
EM3116T-8
F3.512.3 LB-FT--2.25 Amps04120 626 NOK
B
EM2543T-8
F132423 LB-FT--48 Amps0450144 527 NOK
B
EM2535T-8
F81272 LB-FT--30.6 Amps0430100 420 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?