BALDOR MOTOR EM3313T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215T Ramme | AJ6TYD

BALDOR MOTOR EM3313T-8 trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215T ramme

På lager
Vare: AJ6TYD Modell: EM3313T-8

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 988 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps29.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment90.9 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame215T
Dreiemoment med full belastning29.7 LB-FT
HP10
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 10
MonteringF1
Strøm uten belastning14 Amps
Antall poler04
Produksjon10
Fase3
Power Factor82
RevisjonJ
RPM1770
Temp. Stige41 grader
typen3739M
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.05
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3313T -8
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 54.9 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 49.2 LB-FT
    • Startstrøm: 215 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonampsNedbrytningsmomentIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonPris
BALDOR MOTOR EM2513T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 Amps041547 321 NOK
BALDOR MOTOR EM2514T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ramme | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps022037 335 NOK
BALDOR MOTOR EM2515T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps042040 365 NOK
BALDOR MOTOR EM2516T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps022544 830 NOK
BALDOR MOTOR EM2531T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ramme | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps042549 210 NOK
BALDOR MOTOR EM2534T-8 Trefasemotor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 284TS Ramme | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hk52 911 NOK
BALDOR MOTOR EM2535T-8 Trefasemotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ramme | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps043053 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3313T-8 trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 10 hk, ODP, 215T ramme
25 988 NOK / enhet