Pneumatiske og solide gummihjul

filtre

ALBION -

Slangeløst pneumatisk hjul

StilModellLastevurderingBore Dia.KapasitetTråHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris (eks. mva)
ASZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sawtooth6"2"0 til 299 lb.sink299NOK
BSZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sawtooth8"2"0 til 299 lb.sink425NOK
CNF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "3.5 "300 til 999 lb.sink619NOK
DSZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Ribbete10 "3.5 "300 til 999 lb.sink560NOK
E648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Ribbete10 "2.75 "300 til 999 lb.Grå286NOK
ALBION -

Aldri flatt hjul

StilModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ANF0852708G1 / 2 "300 lb.1 / 2 "300 lb.Ribbete8"2.5 "367NOK
BNF1062710G5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "4"548NOK
GRAINGER -

Solide hjul

StilModellTråBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjullagerHjuldiameterHjulbreddeRamme FinishNavlengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AVW 260/20KRibbete13 / 16 "--10 1 / 4 "1 7 / 8 "-3"3 113NOK 1
B92001Ribbete3 / 4 "Lett arbeidBall19 12 / 25 "1.875 "Plast2.437 "715NOK 1
C53CM85Ribbete3 / 4 "--8"2"polypropylen2 1 / 4 "254NOK 1
D00091Sawtooth5 / 8 "Lett arbeidBall8.5 "2 13 / 16 "Pulverlakkert3"307NOK 1
E30210Sawtooth5 / 8 "Lett-middels brukBall10 "3.25 "Pulverlakkert2 13 / 64 "645NOK 2
D00090Sawtooth3 / 4 "Lett arbeidBall8.5 "2 13 / 16 "Pulverlakkert3"272NOK 1
F00014Sawtooth5 / 8 "Lett-middels brukBall10 "3.25 "Pulverlakkert4"388NOK 1
G00015Sawtooth3 / 4 "Lett-middels brukBall10 "3.25 "Pulverlakkert4"386NOK 1
H00030Glatt1"Lett-middels brukBushing15 37 / 64 "3.5 "Pulverlakkert6"657NOK 1
MARATHON -

Flatfritt polyuretanhjul

StilModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A000261 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sawtooth8 17 / 32 "3"300NOK
B331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "283NOK
C331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "175NOK
D300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "380NOK
E304263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 51 / 64 "6 7 / 32 "1 144NOK
F303263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 5 / 16 "4 29 / 64 "806NOK
G000563 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "688NOK
H001453 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "626NOK
I000833 / 4 "350 lb.3 / 4 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "457NOK
J001263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "632NOK
K010143 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Glatt9 5 / 16 "3.25 "382NOK
L000633 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "647NOK
M302263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 15 / 32 "6.187 "1 164NOK
N000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "305NOK
O000475 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "654NOK
P000815 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "440NOK
Q300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "375NOK
R000035 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 29 / 64 "3 13 / 64 "435NOK
S000015 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.5 "3.375 "686NOK
T000655 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "664NOK
GRAINGER -

Utskifting av indre rør

StilModellHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AMH1NWU234G8"4"55NOK
BMH1NWU891G12 "3.5 "63NOK
CMH1NWV9G13 "-66NOK
ALBION -

Pneumatisk hjul

StilModellKapasitetRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ASG0842708G220 lb.0 til 299 lb.220 lb.8"2.5 "481NOK
BSG1062708G350 lb.300 til 999 lb.350 lb.10 "4"616NOK
APPROVED VENDOR -

Semi-pneumatisk hjul

StilModellHjulbreddeBore Dia.KapasitetRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselLastevurderingHjullagerHjuldiameterPris (eks. mva)
A1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "55 lb.Ball6"121NOK
A1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "60 lb.Ball8"139NOK
B1NXB31.75 "5 / 8 "175 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "175 lb.Ball14 "369NOK
A1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "150 lb.Ball8"166NOK
B1NXA91.75 "1 / 2 "80 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "80 lb.Ball10 "198NOK
B1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "90 lb.Ball12 "221NOK
B1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "100 lb.Ball14 "343NOK
B1NXC12.75 "5 / 8 "200 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "200 lb.Ball10 "271NOK
B1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb.300 til 999 lb.5 / 8 "300 lb.Roller10 "294NOK
B1NXC22.75 "3 / 4 "200 lb.0 til 299 lb.3 / 4 "200 lb.Ball10 "256NOK
B1NXC33"5 / 8 "140 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "140 lb.Ball12 "356NOK
B1NXC43"3 / 4 "185 lb.0 til 299 lb.3 / 4 "185 lb.Ball12 "335NOK
APPROVED VENDOR -

Aldri flatt hjul

StilModellHjuldiameterBore Dia.KapasitetHjulbreddeFinishPasser til akselRamme FinishLastevurderingPris (eks. mva)
A22NY37.8.5 "1 / 2 "300 lb.3"Kraftbelagt1 / 2 "Pulverlakkert300 lb.313NOK
B22NY39.10.5 "5 / 8 "350 lb.3.5 "Kraftbelagt5 / 8 "Pulverlakkert350 lb.424NOK
C22NY38.10.25 "5 / 8 "350 lb.3.25 "sink5 / 8 "sink350 lb.408NOK
APPROVED VENDOR -

Slanget pneumatisk hjul

StilModellTråBore Dia.KapasitetHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselSakPris (eks. mva)
A2RZJ3Knobbete1 / 2 "200 lb.6"1.875 "0 til 299 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul-
RFQ
B1NWV3Ribbete5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul243NOK
C1NWV8Ribbete3 / 4 "670 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul465NOK
C1NWV7Ribbete3 / 4 "435 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul274NOK
D1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul239NOK
E1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul429NOK
F1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul212NOK
E1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul387NOK
G2RZJ4Sawtooth1 / 2 "300 lb.9ft.2.5 "300 til 999 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul-
RFQ
F1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul223NOK
H1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul213NOK
F1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul302NOK
I1NWV9Sawtooth3 / 4 "565 lb.14 "5 5 / 16 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul499NOK
J2RZJ5Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3"300 til 999 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul136NOK
StilModellBore Dia.Passer til akselPris (eks. mva)
A1NWZ81"1"957NOK
A1NWZ93 / 4 "3/4, 5/8 "843NOK
APPROVED VENDOR -

Massivt gummihjul

StilModellLastevurderingBore Dia.KapasitetHjullagerHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris (eks. mva)
A1NWY3200 lb.1 / 2 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert115NOK
A1NXB4200 lb.5 / 8 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert135NOK
A1NXB5200 lb.5 / 8 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert135NOK
A1NXB8250 lb.5 / 8 "250 lb.Ball8"2.5 "0 til 299 lb.Pulverlakkert189NOK
A1NXB7250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert130NOK
A1NXB9250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball8"2.5 "0 til 299 lb.Pulverlakkert199NOK
A1NXB6250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert135NOK
B1NWZ2300 lb.3 / 4 "300 lb.Roller10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert254NOK
C1NWY7300 lb.5 / 8 "300 lb.Roller6"2"300 til 999 lb.Pulverlakkert162NOK
B1NWZ3300 lb.3 / 4 "300 lb.Roller12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert404NOK
C1NWY8350 lb.5 / 8 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert198NOK
C1NWY9350 lb.3 / 4 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert216NOK
B1NWY5350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert241NOK
A1NWY4350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert297NOK
D1NWZ4400 lb.5 / 8 "400 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert281NOK
E1NWZ5400 lb.5 / 8 "400 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert269NOK
F1NWZ6450 lb.5 / 8 "450 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Plast336NOK
G1NWZ7450 lb.5 / 8 "450 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert355NOK
B1NWY6540 lb.1 / 2 "540 lb.Ball12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert318NOK
APPROVED VENDOR -

Slangeløst pneumatisk hjul

StilModellKapasitetLastevurderingplyTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A1NWU5230 lb.230 lb.2Sawtooth10 "3 53 / 64 "295NOK
B1NWV2350 lb.350 lb.2Ribbete13 "3.875 "318NOK
C1NWV5435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "365NOK
C1NWV4435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "150NOK
C1NWV6670 lb.670 lb.4Knobbete16 "3 29 / 32 "383NOK
StilModellKapasitetLastevurderingHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A1NXA250 lb.50 lb.Ball6"1.5 "88NOK
A1NXA355 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring7"1.5 "111NOK
A1NXA155 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring6"1.5 "95NOK
A1NXA455 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring8"1.75 "133NOK
A1NXA560 lb.60 lb.Ball8"1.75 "152NOK
GRAINGER -

Erstatningsdekk 13 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
MH1NWV2GAH3LBR86NOK
ALBION -

Gummihjul 8 tommer 500 lb

ModellSakPris (eks. mva)
648.213.1530GAA7ZER206NOK
APPROVED VENDOR -

Pneumatisk hjul 12 tommers diameter 445 lb

ModellSakPris (eks. mva)
1NWV1AB2URQ368NOK
ALBION -

Slangepneumatisk hjul 10 tommer 350 lb

ModellSakPris (eks. mva)
SO1062710GAD7BTW284NOK

Pneumatiske og solide gummihjul

Pneumatiske og flate hjul har luftfylte dekk for langsom bevegelse av tung last og for å gi dempet og støtbestandig og støyfri kjøring. Raptor Supplies tilbyr disse hjulene fra merker som Maraton dekk, Grainger, feilfri og Wesco. De er ideelle for å rulle over ujevne eller grove terreng som inneholder skarpe rusk som stein eller spiker, og brukes på vogner, dukker eller lastebiler, slik at de kan rulle ved å redusere manuell omplassering. Disse pneumatiske eller massive gummihjulene er utstyrt med kulelager, bronsehull, bøsninger, glidelagre eller rullelagre for friksjonsfri bevegelse og rotasjon av navmonteringen, og sikrer derved en jevn dekkrotasjon. Videre har hjulene diamant, jag, knobbete, ribbet, sagetann, glatt eller torvtråd inne i gummien som kan bære store sprang og grenser under transport, samt redusere erosjon av gummi forårsaket på grunn av friksjon under påføring av bremsene . Raptor supplies tilbyr et utvalg av disse flate hjulene, tilgjengelig med en maksimal lastekapasitet på 999 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?