LOVEJOY U-type uten kilespor, vanlig versjon, tomme boringer


filtre
Hulltype: Ferdig boring , Farge: Grå/metallisk , Hub-stil: Regelmessig , Keyway Størrelse: Ingen nøkkelbane , Materiale: Stål , Driftstemp. Område: -40 grader F. , Type: Skaft-til-Skaft
StilModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Aksial feiljustering (Δ Ka)Bore SizeMaks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePin-plassering (dimensjon SL)Pris (eks. mva)
A
68514413015
0.008 "0.01 "1/4 x 1/4 "30000 RPM18 kg. Kg0.125 "1"0.16 "2 835 NOK
RFQ
A
68514426095
0.011 "0.02 "1/4 x 1/4 "30000 RPM34 kg. Kg0.125 "1.5 "0.16 "3 458 NOK
RFQ
A
68514413040
0.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 kg. Kg0.125 "1.5 "0.16 "3 458 NOK
RFQ
A
68514413084
0.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 kg. Kg0.25 "2.06 "0.25 "4 202 NOK
RFQ
A
68514413209
0.019 "0.035 "5/16 x 5/16 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.72 "0.38 "4 888 NOK
RFQ
A
68514413139
0.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "2.5 "0.31 "4 459 NOK
RFQ
A
68514451046
0.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "2.5 "0.31 "4 459 NOK
RFQ
A
68514444217
0.021 "0.035 "3/8 x 3/8 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "2.5 "0.31 "4 459 NOK
RFQ
A
68514451037
0.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "0.41 "5 174 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?