LOVEJOY 68514426095 Akselkobling, utvendig diameter 0.73 tommer, lengde 1.5 tommer, stål | AM2EGJ 26095 / U25R CPLG 1/4 X 1/4 N/KW BE

LOVEJOY 68514426095 Akselkobling, utvendig diameter 0.73 tommer, lengde 1.5 tommer, stål

Vare: AM2EGJ Modell: 68514426095Kryssreferanse: 26095/U25R CPLG 1/4 X 1/4 N/KW BE
3 458 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel og kobling
Aksial feiljustering (Δ Ka)0.02 "
Bore Size1/4 x 1/4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon HD0.73 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.05hp
NavstørrelseU25R
NavstilRegelmessig
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.38 "
MaterialeStål
Maks. Kjede0.313 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.011 "
Maks. Hastighet30000 RPM
Maks. Moment34 kg. Kg
Min. Kjede0.125 "
Driftstemp. Område-40 grader F.
Total lengde1.5 "
Pin-plassering (dimensjon SL)0.16 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)6-32
typenSkaft-til-Skaft
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment4.5 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment1.8 grader

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Aksial feiljustering (Δ Ka)Bore SizeMaks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePin-plassering (dimensjon SL)Pris
LOVEJOY 68514444217 Akselkobling, med settskrue, størrelse 3/8 x 3/8 tomme | AK3MXX 44217 / U50R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144442170.021 "0.035 "3/8 x 3/8 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "2.5 "0.31 "4 459 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413139 Akselkobling, med settskrue, størrelse 1/2 x 1/2 tomme, stål | AK3WZH 13139 / U50R CPLG 1/2 X 1/2 N/KW W/SS 685144131390.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "2.5 "0.31 "4 459 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413015 Akselkobling, med settskrue, størrelse 1/4 x 1/4 tomme, stål | AK3WZN 13015 / U18 CPLG 1/4 X 1/4 N/KW W/SS 685144130150.008 "0.01 "1/4 x 1/4 "30000 RPM18 kg. Kg0.125 "1"0.16 "2 835 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413040 Akselkobling, med settskrue, størrelse 5/16 x 5/16 tommer, stål | AK3WZU 13040 / U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS 685144130400.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 kg. Kg0.125 "1.5 "0.16 "3 458 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413084 Flens-til-aksel-kobling, med settskrue, størrelse 3/8 x 3/8 tommer | AK6ZGE 13084 / U37R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144130840.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 kg. Kg0.25 "2.06 "0.25 "4 202 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514451046 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 50 koblingsstørrelse, 1.04 tommer OD, stål | AL6BQN 51046 / U50R 5/16 X 5/16 685144510460.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "2.5 "0.31 "4 459 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514451037 Akselkobling, utvendig diameter 1.42 tommer, lengde 3.31 tommer, stål | AM3GTN 51037 / U75R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144510370.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "0.41 "5 174 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514426095 Akselkobling, utvendig diameter 0.73 tommer, lengde 1.5 tommer, stål
3 458 NOK / enhet