VESTIL STOR-serien lagerbygninger


filtre
Område: 54 sq ft. , Farge: Grå , Døråpningshøyde: 74 " , Døråpningsbredde: 45 " , Utvendig topphøyde: 7 ft. , Gulvhøyde: 5 3 / 4 " , Foundation Bredde: 9" , Rammefinish: Varmgalvanisert , Måler: 22 ga. , Holder snø per kvadratfot: 45 lbs. Inkluderer: Gulv , Interiør topphøyde: 6 4/9 fot , Interiørbredde: 8 3/4 fot , Vedlikeholdsfri: Ja , Materiale: Stål , Utendørs lagringsmateriale: Metal , Form: rektangel , Brukbar dørhøyde: 74 " , Brukbar dørbredde: 45 " , Brukbar høyde: 77 7 / 16 "
StilModellBrukbar lengdeDybdeFundamentlengdeBreddeHøydeInnvendig lengdeLastekapasitetLagringskapasitetPris (eks. mva)
A
STOR-96-GW-1RH
69 3 / 4 "76 1 / 2 "6 1 / 8 "109 1 / 5 "84 3 / 4 "5 4/5 fot2750 lbs.409 2/3 sq. ft.59 749 NOK
RFQ
B
STOR-912-GW-1RH
145 3 / 4 "152 4 / 5 "12 4 / 9 "109 1 / 2 "84 4 / 5 "12 1/7 fot5500 lbs.820 2/3 sq. ft.85 907 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?