VESTIL STOR-96-GW-1RH Galvanisert stål enkeltlagringsbygning, 2750 Lb. Gulvkapasitet, grå | AG7ZQW 2RMZ1

VESTIL STOR-96-G-W-1RH Galvanisert stål Enkeltlagringsbygning, 2750 Lb. Gulvkapasitet, grå

Vare: AG7ZQW Modell: STOR-96-G-W-1RHKryssreferanse: 2RMZ1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

59 749 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs lagringsbygning
Område54 sq ft.
FARGEGrå
Dybde76 1 / 2 "
Døråpningshøyde74 "
Døråpningsbredde45 "
Utvendig lengde6 3/8 fot
Utvendig topphøyde7 ft.
Utvendig bredde9 ft.
Gulvenslig
Gulvhøyde5 3 / 4 "
Fundamentlengde6 1 / 8 "
Fundamentbredde9"
Ramme FinishVarmgalvanisert
Måler22 ga.
Høyde84 3 / 4 "
Holder snø per kvadratfot45 lbs.
InkludererGulv
Innvendig lengde5 4/5 fot
Innvendig topphøyde6 4/9 fot
Innvendig bredde8 3/4 fot
Lengde76.5 "
Lastekapasitet2750 lbs.
VedlikeholdsfriJa
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Utendørs lagringsmaterialeMetal
Formrektangel
Lagringskapasitet409 2/3 sq. ft.
Oppbevaringsplass327 3/7 kub. ft.
Brukbar dørhøyde74 "
Brukbar dørbredde45 "
Brukbar høyde77 7 / 16 "
Brukbar lengde69 3 / 4 "
Brukbar bredde104 3 / 4 "
Bredde109 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 343.35
Skipets høyde (cm)214.63
Skipets lengde (cm)194.31
Skipets bredde (cm)276.86
HS kode9406008030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar lengdeDybdeFundamentlengdeBreddeHøydeInnvendig lengdeLastekapasitetLagringskapasitetPris
VESTIL STOR-912-GW-1RH Galvanisert stål dobbel lagringsbygning, 5500 Lb. Gulvkapasitet, grå | AG7ZQV 2RMZ2 STOR-912-GW-1RH145 3 / 4 "152 4 / 5 "12 4 / 9 "109 1 / 2 "84 4 / 5 "12 1/7 fot5500 lbs.820 2/3 sq. ft.85 907 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STOR-96-G-W-1RH Galvanisert stål Enkeltlagringsbygning, 2750 Lb. Gulvkapasitet, grå
59 749 NOK / enhet