VESTIL STOR-912-G-W-1RH Galvanisert stål dobbel lagringsbygning, 5500 Lb. Gulvkapasitet, grå

Vare: AG7ZQV Modell: STOR-912-G-W-1RHKryssreferanse: 2RMZ2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

85 907 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs lagringsbygning
FARGEGrå
Dybde152 4 / 5 "
Døråpningshøyde74 "
Døråpningsbredde45 "
Utvendig lengde12 3/4 fot
Utvendig topphøyde7 ft.
Utvendig bredde9 1/8 fot
GulvDobbel
Gulvhøyde5 3 / 4 "
Fundamentlengde12 4 / 9 "
Fundamentbredde9"
Ramme FinishVarmgalvanisert
Måler22 ga.
Høyde84 4 / 5 "
Holder snø per kvadratfot45 lbs.
InkludererGulv
Innvendig lengde12 1/7 fot
Innvendig topphøyde6 4/9 fot
Innvendig bredde8 3/4 fot
Lengde152.5 "
Lastekapasitet5500 lbs.
VedlikeholdsfriJa
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Utendørs lagringsmaterialeMetal
Formrektangel
Lagringskapasitet820 2/3 sq. ft.
Oppbevaringsplass684 1/6 kub. ft.
Brukbar dørhøyde74 "
Brukbar dørbredde45 "
Brukbar høyde77 7 / 16 "
Brukbar lengde145 3 / 4 "
Brukbar bredde104 3 / 4 "
Bredde109 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 578.7
Skipets høyde (cm)215.42
Skipets lengde (cm)387.35
Skipets bredde (cm)276.86
HS kode9406008030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar lengdeDybdeFundamentlengdeBreddeHøydeInnvendig lengdeLastekapasitetLagringskapasitetPris
VESTIL STOR-96-GW-1RH Galvanisert stål enkeltlagringsbygning, 2750 Lb. Gulvkapasitet, grå | AG7ZQW 2RMZ1 STOR-96-GW-1RH69 3 / 4 "76 1 / 2 "6 1 / 8 "109 1 / 5 "84 3 / 4 "5 4/5 fot2750 lbs.409 2/3 sq. ft.59 749 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STOR-912-G-W-1RH Galvanisert stål dobbel lagringsbygning, 5500 Lb. Gulvkapasitet, grå
85 907 NOK / enhet