PRECISION BRAND Stålfølermålere


filtre
Bladbredde: 1 / 2 " , Materiale: Høyt karbonstål , Temperament: RC 48-62
StilModellTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
19125
0.025mm+/- 0.00012 "2 055 NOK
A
19175
0.051mm+/- 0.00020 "1 064 NOK
A
19215
0.076mm+/- 0.00020 "1 016 NOK
A
19445
0.33mm+/- 0.00043 "632NOK
A
19265
0.127mm+/- 0.00020 "771NOK
A
19315
0.178mm+/- 0.00020 "544NOK
A
19365
0.229mm+/- 0.00025 "539NOK
A
19405
0.279mm+/- 0.00035 "650NOK
A
19495
0.381mm+/- 0.00043 "554NOK
A
19535
0.432mm+/- 0.00047 "711NOK
A
19575
0.483mm+/- 0.00047 "685NOK
A
19615
0.533mm+/- 0.00055 "709NOK
A
19655
0.584mm+/- 0.00055 "723NOK
A
19705
0.635mm+/- 0.00067 "439NOK
A
19735
0.762mm+/- 0.00067 "552NOK
A
19765
0.813mm+/- 0.00075 "141NOK

Stålfølermålere

Precision Brand følermålere er egnet for å kontrollere ekstremt stramme toleranser og sette tett avstand mellom komponenter i metallbearbeiding, bilvedlikehold og produksjonsapplikasjoner. Disse følemålerne har tettkornet, høykarbonfjærstålkonstruksjon med slipt og polert finish for styrke og imøtekommende trange toleranser. Velg fra et omfattende utvalg av stålfølermålere i tykkelser fra 0.025 til 0.813 mm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?