Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKE 19315 Følemåler Høykarbonstål 0.0070 In | AE7EER 5XE25

PRECISION BRAND 19315 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0070 in

På lager
Vare: AE7EER Modell: 19315Kryssreferanse: 5XE25

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
602NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølermåler
Bladbredde1 / 2 "
MaterialeHøyt karbonstål
TemperRC 48-62
Tykkelse0.178mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00020 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9031808085
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Boksen inneholder (25 fot spole)

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKE 19125 Følemåler Høykarbonstål 0.0010 In | AE7EBJ 5XB93 191250.025mm+/- 0.00012 "2 100 NOK
PRESISION MERKE 19175 Følemåler Høykarbonstål 0.0020 In | AE7EED 5XE13 191750.051mm+/- 0.00020 "905NOK
PRESISION MERKE 19215 Følemåler Høykarbonstål 0.0030 In | AE7EEH 5XE17 192150.076mm+/- 0.00020 "892NOK
PRESISION MERKE 19265 Følemåler Høykarbonstål 0.0050 In | AE7EEM 5XE21 192650.127mm+/- 0.00020 "699NOK
PRESISION MERKE 19365 Følemåler Høykarbonstål 0.0090 In | AE7EEW 5XE29 193650.229mm+/- 0.00025 "563NOK
PRESISJON MERKE 19405 Følemåler Høykarbonstål 0.0110 In | AE7EFA 5XE33 194050.279mm+/- 0.00035 "650NOK
PRESISJON MERKE 19445 Følemåler Høykarbonstål 0.0130 In | AE7EFE 5XE37 194450.33mm+/- 0.00043 "632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 19315 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0070 in
602NOK / enhet