PRECISION BRAND

filtre

maskinering

Håndverktøy

raw Materials

Materialhåndtering

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

maskinering filtre

Maskinering forsyningerVis alle

  • Belegg og innpakning

    Beskytt mot oksid- og avleiring under varmebehandling i atmosfæriske ovner og eliminer avkulling. Tåler temperaturer opp til 2240 grader F og kan brettes / kuttes / krølleforsegles med letthet

  • Punch og Die sett

    Gir en økonomisk måte å lage shims, pakninger og skiver på. Kan skjære stål, messing, aluminium, kobber, plast og gummi opp til 0.025 tommer tykk og leveres i en slitesterk plastkasse for økt sikkerhet

  • Shim lager

    1000 aluminiumslegeringer, 260 legeringer messing og karbonfattige 1008-1001 stålplater laget av stål for applikasjoner der det er behov for flathet, hardhet og nøyaktighet og der det foreligger korrosjonsproblemer. Tilgjengelig i tykkelser mellom 0.013 og 0.254 mm

  • Shim lager sortiment

    Inkluderer arborskinner og avstandsstykker og messing / stål / slissede shimssortiment for å lage tilpassede shims for bruk i rask og nøyaktig avstand mellom fresere, gjengskjærere, sager, skjæreblad og slipeverktøy. Kom pakket i en lufttett polybag med antall stykker som varierer mellom 6 og 450 enheter

  • Slisset Shim lager

    Nøyaktige, økonomiske og trygge spaltelager, designet for å håndtere justerings- og nivelleringsproblemer på pumper, generatorer, motorer og andre anleggsmaskiner. Har polyesterkonstruksjon for motstand mot vann

Maskinverktøy TilbehørVis alle

  • Arbor Shims

    Brukes for rask og nøyaktig posisjonering og avstand mellom frese-/gjengkuttere, sager, spalteblader eller slipeverktøy. Har lavkarbon, kaldvalset stål/polyesterkonstruksjon for å redusere etterbearbeidingstiden og et fargekodesystem på utvalgte modeller for å eliminere behovet for en mikrometer

  • Arbor avstandsstykker

    Ideell for rask og nøyaktig avstand mellom frese- og gjengkuttere, spalteblader, sager og slipeverktøy. Laget med lavkarbonstål og polyester for holdbarhet og pakket i lufttette polyposer (10 enheter hver)

Om PRECISION BRAND

Precision Brand Products Inc. er en ledende ISO:9001-sertifisert produsent av shims og verktøyromsprodukter. Precision Brand Tools-katalogen inneholder et bredt utvalg av smøremidler, stanse- og dysesett, shim-lager, arbor shims, slangeklemmer, følemålere, arbor-avstandsstykker, svertere, slissede mellomlegg, gjengestenger og dyseknapp-shims. Merkets følermålere er egnet for måling av spaltebredder og har slipt og polert karbonfjærstålkonstruksjon for høy slagstyrke. De er ideelle for applikasjoner der det kreves innstilling av tett avstand eller kontroll av tette toleranser. Velg fra et bredt spekter av disse produktene sammen med forskjellige balletråder og låsetråder på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter