PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0250 Id


filtre
Farge: Hvit , Temp. Område: -10 til 155 grader , Temperament: Fullt hardt
StilModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
44866
+/- 0.00125 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi422NOK
B
44740
+/- 0.00125 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi355NOK
B
44852
+/- 0.00125 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi422NOK
A
44838
+/- 0.00125 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi360NOK
B
44824
+/- 0.00125 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi413NOK
A
44810
+/- 0.00125 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi351NOK
B
44796
+/- 0.00125 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi356NOK
B
44782
+/- 0.00125 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi361NOK
A
44768
+/- 0.00125 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi355NOK
B
44754
+/- 0.00125 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi367NOK
A
44726
+/- 0.00125 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi377NOK
C
25134
+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi122NOK
C
25454
+/- 0.0015 "1.500 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi239NOK
C
25314
+/- 0.0015 "1.75 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi345NOK
B
25274
+/- 0.0015 "1.375 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi262NOK
C
25254
+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi221NOK
C
25234
+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi227NOK
C
25194
+/- 0.0015 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi189NOK
C
25174
+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi168NOK
C
25154
+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi171NOK
C
25114
+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi117NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?