TAYLOR Digital Food Service Termometer


filtre
Metalldetekterbar: Ja
StilModellStamlengdeNøyaktighetTilfellet MaterialStammaterialeTemp. OmrådeDialstørrelseDiameterVisePris (eks. mva)
A
9405
-+/- 1 Over HACCP Range---40 grader til 450 grader--LCD5 092 NOK
B
1443
-+/- 0.1 grader F / C---4 grader til 140 grader--LCD127NOK
C
1470
---Rustfritt stål32 Grader til 392 Grader--Multiline LCD361NOK
D
9848FDA
3"+/- 2 grader F-Rustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5 "LCD381NOK
E
9847FDA
3.5 "-PlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5mmLCD323NOK
F
9835
3.75 "1 Grader FABSGrad 304 rustfritt stål-40 grader til 450 grader-1 / 6 "LED334NOK
G
9877FDA
3.75 "+/- 1.8 grader F, +/- 1 grader CABS plastGrad 304 rustfritt stål-40 grader til 450 grader-1 / 6 "LCD309NOK
H
9842FDA
4"-PlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5mmLCD275NOK
I
9867FDA
4"+/- 2 grader F Mellom 14 grader og 212 grader F-Rustfritt stål-40 grader til 572 grader--LCD738NOK
J
9878E
4.5 "--Rustfritt stål-40 grader til 500 grader2"1.5mmLCD515NOK
K
9836
5"+/- 2 grader F, +/- 1 grader CPlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader--LCD224NOK
L
983915
9"+/- 2 grader F, +/- 1 grader C-Rustfritt stål-40 grader til 450 grader--LCD211NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?