Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 9835 Food Service Termometer -40 - 450 Led | AF7ZHW 23WF59

TAYLOR 9835 Food Service Termometer -40 - 450 Led

På lager
Vare: AF7ZHW Modell: 9835Kryssreferanse: 23WF59
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
320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Food Service Termometer
Nøyaktighet1 Grader F
Tilfellet MaterialABS
Diameter1 / 6 "
Sifferstørrelse1 / 2 "
ViseLED
Lengde8.25 "
Lens MaterialPVC
Stamlengde3.75 "
StammaterialeGrad 304 rustfritt stål
Temp. Område-40 grader til 450 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode9025198080

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeNøyaktighetTilfellet MaterialStammaterialeTemp. OmrådeDialstørrelseDiameterVisePris
TAYLOR 1443 Food Service Termometer Kjøleskap / fryser -4 Til 140 F | AA6LJB 14F305 1443-+/- 0.1 grader F / C---4 grader til 140 grader--LCD136NOK
TAYLOR 9836 Food Service Thermometer Food Safety -40 til 450 F | AA6LJE 14F308 98365"+/- 2 grader F, +/- 1 grader CPlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader--LCD215NOK
TAYLOR 9867FDA Food Service Thermometer Food Safety -40 til 572 F | AA6LJF 14F309 9867FDA4"+/- 2 grader F Mellom 14 grader og 212 grader F-Rustfritt stål-40 grader til 572 grader--LCD709NOK
TAYLOR 983915 Food Service Termometer Candy -40 til 450 F | AA6LJG 14F310 9839159"+/- 2 grader F, +/- 1 grader C-Rustfritt stål-40 grader til 450 grader--LCD202NOK
TAYLOR 9405 Food Service Thermometer Food Safety -40 til 450 F | AA6LJN 14F318 9405-+/- 1 Over HACCP Range---40 grader til 450 grader--LCD4 888 NOK
TAYLOR 1470 Food Service Thermometer Food Safety 32 til 392 F | AB9HBJ 2DBD5 1470---Rustfritt stål32 Grader til 392 Grader--Multiline LCD347NOK
TAYLOR 9842FDA Food Service Thermometer Food Safety -40 til 450 F | AD2FUE 3NZT1 9842FDA4"-PlastRustfritt stål-40 grader til 450 grader1.5 "1.5mmLCD267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 9835 Food Service Termometer -40 - 450 Led
320NOK / enhet