CHEMTROLS VALVES Plast Inline True Union kuleventiler, 3-delt ventilkonstruksjon


filtre
Kuleventil Produktgruppe: Håndbok , Kroppsstil: Inline True Union , Tilkoblingstype: Socket , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: spaken , Maks. Damptrykk: 130 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: FKM , Setemateriale: PTFE , stammetype: 1-delt stamme , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellKulematerialeBody MaterialSlange-IDMaks. PressRørstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
U51TB-V 1
CPVCCPVC-250 psi CWP1"CPVC73 grader til 210 grader F1 799 NOK
A
U51TB-V 11/4
CPVCCPVC-250 psi CWP1.25 "CPVC73 grader til 210 grader F2 792 NOK
A
U51TB-V 11/2
CPVCCPVC-250 psi CWP1.5 "CPVC73 grader til 210 grader F3 035 NOK
A
U51TB-V 2
CPVCCPVC-250 psi CWP2"CPVC73 grader til 210 grader F3 955 NOK
B
S51TB-V 3
CPVCCPVC-150 psi CWP3"CPVC73 grader til 210 grader F10 271 NOK
A
U51TB-V 1/2
CPVCCPVC-250 psi CWP1 / 2 "CPVC73 grader til 210 grader F1 235 NOK
A
U51TB-V 3/4
CPVCCPVC-250 psi CWP3 / 4 "CPVC73 grader til 210 grader F1 556 NOK
C
MA930U6
PVCPVC1 / 2 "250 psi CWP-PVC0 grader til 180 grader F997NOK
C
MA930U8
PVCPVC3 / 4 "250 psi CWP-PVC0 grader til 180 grader F1 205 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?