Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 1/2 Union Kuleventil CPVC 1/2 tomme | AH7QYM 38AP77

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 1/2 Union Kuleventil CPVC 1/2 Tommer

På lager
Vare: AH7QYM Modell: U51TB-V 1/2Kryssreferanse: 38AP77

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCPVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilInline True Union
TilkoblingstypeSocket
HåndteringsmaterialePVC
Håndtakstypespaken
Maks. Press250 psi CWP
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
StammaterialeCPVC
Stammen Type1-delt stamme
Temp. Område73 grader til 210 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeBody MaterialSlange-IDMaks. PressRørstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris
CHEMTROLS VENTILER MA930U6 Kuleventil PVC 1/2 tomme True Block | AH4CZC 34CY75 MA930U6PVCPVC1 / 2 "250 psi CWP-PVC0 grader til 180 grader F1 158 NOK
CHEMTROLS VENTILER MA930U8 Kuleventil PVC 3/4 tommers ekte blokk | AH4CZK 34CY82 MA930U8PVCPVC3 / 4 "250 psi CWP-PVC0 grader til 180 grader F1 399 NOK
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 3/4 Union Kuleventil CPVC 3/4 Tommer | AH7QYN 38AP78 U51TB-V 3/4CPVCCPVC-250 psi CWP3 / 4 "CPVC73 grader til 210 grader F1 807 NOK
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 1 Union Kuleventil CPVC 1 Tommer | AH7QYP 38AP79 U51TB-V 1CPVCCPVC-250 psi CWP1"CPVC73 grader til 210 grader F2 089 NOK
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 11/4 Union Kuleventil CPVC 1-1/4 tommer | AH7QYQ 38AP80 U51TB-V 11/4CPVCCPVC-250 psi CWP1.25 "CPVC73 grader til 210 grader F3 242 NOK
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 11/2 Union Kuleventil CPVC 1-1/2 tommer | AH7QYR 38AP81 U51TB-V 11/2CPVCCPVC-250 psi CWP1.5 "CPVC73 grader til 210 grader F3 524 NOK
CHEMTROLS VENTILER U51TB-V 2 Union Kuleventil CPVC 2 Tommer | AH7QYT 38AP82 U51TB-V 2CPVCCPVC-250 psi CWP2"CPVC73 grader til 210 grader F4 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 1/2 Union Kuleventil CPVC 1/2 Tommer
1 434 NOK / enhet