LUBERFINER Luftfilter, aksial tetning


filtre
StilModellHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
LAF9909
7.5 "8-13 / 16 "73NOK
B
LAF8119
7.375 "2.375 "44NOK
C
LAF9961
7.375 "13-13 / 16 "133NOK
D
LAF5572
7.875 "6-1 / 16 "51NOK
E
LAF8972
8 11 / 16 "2-1 / 16 "71NOK
F
LAF9685
8 13 / 16 "13-13 / 16 "160NOK
G
LAF8811
8.25 "2-9 / 16 "52NOK
H
LAF8081
8.187 "6-1 / 16 "51NOK
I
LAF8084
8.625 "6-13 / 16 "87NOK
J
LAF8626
9 5 / 16 "4.75 "46NOK
K
LAF8090
9.25 "5.187 "73NOK
L
LAF1741
9.375 "6.5 "122NOK
M
LAF8527
10 1 / 16 "12.875 "163NOK
N
LAF8564
10 13 / 16 "10-9 / 16 "188NOK
O
LAF8514
10.5 "10.5 "79NOK
P
LAF1853
10.5 "7.375 "71NOK
Q
LAF8644
10.25 "3.187 "57NOK
R
LAFV140A
10.25 "10.375 "89NOK
S
LAF8525
10.125 "3"42NOK
T
LAF8606
11.5 "2-15 / 16 "67NOK
U
LAF2736
11.5 "4.75 "57NOK
V
LAF3704
11.75 "8-15 / 16 "107NOK
W
LAF8605
11.125 "3.375 "59NOK
X
LAF7414
11.375 "5-15 / 16 "88NOK
Y
LAF8516
12 "2-11 / 16 "60NOK
Z
LAF826
12.5 "11-1 / 16 "129NOK
A1
LAF1885
12.5 "6.875 "81NOK
B1
LAF5750
12.25 "6-1 / 16 "98NOK
C1
LAF5832
12.625 "7-13 / 16 "140NOK
D1
LAF1715
13 9 / 16 "3.25 "93NOK
E1
LAF8975
13 13 / 16 "6.5 "105NOK
F1
LAF8560
13 "3.375 "81NOK
G1
LAF1759
13.5 "5-1 / 16 "85NOK
H1
LAF8978
13.25 "11.875 "186NOK
I1
LAF3214
13.75 "11-1 / 16 "71NOK
J1
LAF1712
13.125 "5.875 "91NOK
K1
LAF1730
13.375 "15.25 "338NOK
L1
LAF1728
14 9 / 16 "8-15 / 16 "213NOK
M1
LAF1720
14 11 / 16 "3.875 "87NOK
I1
LAF3535A
14.5 "13-13 / 16 "132NOK
N1
LAF1835
14.5 "6.375 "68NOK
O1
LAF8971
14.5 "13-13 / 16 "131NOK
P1
LAF1922
14.5 "5-15 / 16 "62NOK
Q1
LAF1723
14.13 "3.375 "49NOK
R1
LAF3654
14.75 "5-15 / 16 "68NOK
S1
LAF8558
14.375 "4.625 "83NOK
T1
LAF8169
15 5 / 16 "11.125 "174NOK
U1
LAF8238
15 "5-11 / 16 "66NOK
V1
LAF8663
15 "4.625 "58NOK
W1
LAF2517
15 "6.375 "59NOK
X1
LAF1857
15.5 "7-15 / 16 "105NOK
Y1
LAF8576
15.5 "5.875 "96NOK
Z1
LAF1905
15.25 "6-1 / 16 "86NOK
A2
LAF9085
15.375 "7.625 "62NOK
B2
LAF8648
15.375 "5-15 / 16 "65NOK
C2
LAF1986
15.375 "6-13 / 16 "85NOK
D2
LAF8763
16 5 / 16 "11-1 / 16 "252NOK
E2
LAF9097MXM
16 "10.187 "68NOK
F2
LAF8977
16.5 "12.5 "174NOK
G2
LAF45
16.5 "11-1 / 16 "106NOK
H2
LAF8647
16.5 "12.5 "133NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?