Spesialnivåer

filtre

JOHNSON -

Bulls øyehøyde

StilModellNøyaktighetDiameterMonteringshull Dia.TykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A100-1.18 "--40NOK 1
BSM10041 Bue Min1.18 "0.115 "0.5 "325NOK 10
BSM06153 Bue Min0.669 "0.093 "0.394 "517NOK 10
STANLEY -

Linjenivåer

StilModellPris (eks. mva)
A42-28741NOK
B42-19319NOK
STARRETT -

135 serie lommenivåer, sateng nikkelbelagt finish

StilModellNøyaktighetAnleggLengdePris (eks. mva)
A135A24 til 30 min.Stål2.5 "655NOK
B135B24 til 30 minutterSekskantet verktøystål m / konvekse ender og matt nikkelfinish3.5 "666NOK
STARRETT -

98-seriens maskinister nivåer, jordede og graderte ampuller

StilModellNøyaktighetKjennetegnInkludererLengdeBreddePris (eks. mva)
A98-4-Hetteglass: jordet og gradert, justerbar til positiv innstilling, plassert i et satengbehandlet messingrør med friksjonstilpasset deksel, bunn: har full lengde involuttsporN / A4"-2 254NOK
B98Z-120.005 "-N / A12 "-6 048NOK
C98-80.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder-N / A8"1.5 "3 267NOK
D98-60.005 "per Ft / 80 til 90 sekunderJordede og graderte hovedampuller, krysstestampuller, hetteglass som kan justeres til positiv innstilling, bunnen har full lengde involuttsporN / A6"1 1 / 2 "2 665NOK
E98-120.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder-N / A12 "2"4 571NOK
F98Z-180.005''-Treveske18 "-9 435NOK
RFQ
D98-6 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-3 441NOK
RFQ
G98-12 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-5 578NOK
RFQ
JOHNSON -

Nivå hetteglass akryl

StilModellBreddeNøyaktighetDiameterSakLengdeMonteringshull Dia.TykkelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
ASM907-38 Bue Min0.5 "Fat hetteglass nivå1.375 "---297NOK 25
ASM911-51 Bue Min0.358 "Nivå1.173 "--Buet hetteglass370NOK 25
ASM904-38 Bue Min0.37 "Fat hetteglass nivå1.246 "---210NOK 25
BSM906-38 Bue Min0.371 "Fat hetteglass nivå1.544 "--Med Multi-Pitch261NOK 25
ASM901-38 Bue Min0.371 "Fat hetteglass nivå1.544 "---210NOK 25
ASM905-38 Bue Min0.371 "Fat hetteglass nivå1.373 "---210NOK 25
BSM909-38 Bue Min0.5 "Fat hetteglass nivå1.75 "--Med Multi-Pitch334NOK 25
CSM2500.58 "37 Bue Min-Nivå hetteglass2.15 "0.167 "0.59 "Monteringsbase523NOK 10
CSM2520.68 "43 Bue Min-Nivå hetteglass2.63 "0.183 "0.65 "Monteringsbase543NOK 10
StilModellNøyaktighetDiameterTykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ASM05637 Bue Min1.181 "0.394 "500NOK 10
ASM05441 Bue Min0.709 "0.354 "414NOK 10
ASM05746 Bue Min1.575 "0.394 "616NOK 10
ASM05353 Bue Min0.59 "0.315 "399NOK 10
ASM05553 Bue Min0.787 "0.354 "430NOK 10
ASM05153 Bue Min0.472 "0.276 "399NOK 10
JOHNSON -

Krysssjekk nivåer

StilModellAnleggPris (eks. mva)pk. Antall.
ASM125Akryl plast kropp621NOK 10
B125Rød kropp med høy slagkraft i plast75NOK 1
JOHNSON -

Linje / overflatenivå

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
555AE7QWV54NOK
1
STANLEY -

Magnetisk stolpe nivå 6 1/8 tommers 3 hetteglass

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
47-720AC9CYG134NOK
1
STARRETT -

Maskinister Master Precision Level, 15 tommers lengde, 2 ampuller

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
199ZAC8HCX16 027 NOK
1
JOHNSON -

Lomme Nivå 5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
500AB9ZTK66NOK
1
JOHNSON -

Nivå hetteglass akryl 0.960 tommers lengde - pakke med 25

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
SM920AF2TYT210NOK
25
STARRETT -

Krysstestnivå med lodd, 2 x 3 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
134AC4HLP1 212 NOK
1
STARRETT -

Benkenivå 3 3/8 tommer 1 hetteglass

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
130AC4HLN856NOK
1
MITUTOYO -

Skala Nivå

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
58AAA231CJ3GPY102NOK 1
Se detaljer
STARRETT -

Master Precision Level, 2 hetteglass

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
199Z W/SLCCJ2UHH18 809 NOK 1
Se detaljer
STARRETT-UK -

STARRETT-UK DS0006 Bulls Eye Circular Level, 44 mm Størrelse

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
DS0006CX8YMZ42NOK 1
Se detaljer

Spesialnivåer

Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av spesialitetsnivåer fra merker som Johnson, Stanley og Starrett for å sjekke om overflatene er rette og lodde. Disse spesialitetsnivåene er tilgjengelige i sirkulær bullseye, tønne hetteglass, nivå hetteglass, maskinist, benk, forstørrelseshånd og magnetiske stolper varianter. De sirkulære bullseye-nivåene har en klar akrylampulle som jevnes ut i horisontale og vertikale plan samtidig. For nivellering av maskiner og høvler i begge retninger, bruk maskinistenes nivåer med baser med full-lengde involuerte spor, som gir et pålitelig sete for runde arbeidsstykker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?