STARRETT 98-seriens maskinister nivåer, jordede og graderte ampuller


filtre
Påføring: Presisjonsnivellering , Farge: Svart , Konstruksjon: Cast Iron , Bli ferdig: Satin Chrome hetteglassrør , Rammemateriale: Cast Iron , Høyde: 3" , Materiale: Cast Iron , Produkttype: Maskinister nivå , Type: Precision
StilModellNøyaktighetKjennetegnInkludererLengdeBreddePris (eks. mva)
A
98-4
-Hetteglass: jordet og gradert, justerbar til positiv innstilling, plassert i et satengbehandlet messingrør med friksjonstilpasset deksel, bunn: har full lengde involuttsporN / A4"-2 254 NOK
B
98Z-12
0.005 "-N / A12 "-6 048 NOK
C
98-8
0.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder-N / A8"1.5 "3 267 NOK
D
98-6
0.005 "per Ft / 80 til 90 sekunderJordede og graderte hovedampuller, krysstestampuller, hetteglass som kan justeres til positiv innstilling, bunnen har full lengde involuttsporN / A6"1 1 / 2 "2 665 NOK
E
98-12
0.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder-N / A12 "2"4 571 NOK
F
98Z-18
0.005''-Treveske18 "-9 435 NOK
RFQ
D
98-6 W / SLC
0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-3 441 NOK
RFQ
G
98-12 W / SLC
0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-5 578 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?