Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 98-12 Maskinister nivå, gradert hetteglass, 12 tommers lengde | AC4HLM 2ZVL5 / 50443

STARRETT 98-12 maskinistnivå, gradert hetteglass, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AC4HLM Modell: 98-12Kryssreferanse: 2ZVL5 / 50443
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
4 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinister nivå
Nøyaktighet0.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder
AnleggCast Iron
Høyde3"
Lengde12 "
Antall hetteglass2
Antall hetteglass1
Totalt antall hetteglass3
typenPrecision
HetteglassGlass
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.47
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9015308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 98-12 maskinistnivå brukes til å nivellere maskiner eller store arbeidsstykker.
    • Integrert med en gradert hovedflaske som har en følsomhet på 80 til 90 sekunder for å bestemme horisontalplan, et kryss-test-hetteglass som muliggjør samtidig utjevning i to retninger, og et loddeskål for å bestemme vertikalt plan.
    • Støpejernsbunn og glassflaskene er plassert i et messingrør av sateng med et friksjonslukket deksel for å forhindre brudd og øke holdbarheten.
    • 12 tommer langt maskinistnivå har et V-formet spor langs basen som gir pålitelige sitteplasser ved utjevning av runde gjenstander som rør, ledninger og aksler.

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKjennetegnInkludererLengdeBreddePris
STARRETT 98-6 maskinister nivå, gradert hetteglass, 6 tommers lengde | AC4HLK 2ZVL3 / 50441 98-60.005 "per Ft / 80 til 90 sekunderJordede og graderte hovedampuller, krysstestampuller, hetteglass som kan justeres til positiv innstilling, bunnen har full lengde involuttsporN / A6"1 1 / 2 "2 665 NOK
STARRETT 98-8 Maskinister nivå, gradert hetteglass, 8 tommers lengde | AC4HLL 2ZVL4 / 50442 98-80.005 "per Ft / 80 til 90 sekunder-N / A8"1.5 "3 267 NOK
STARRETT 98Z-12 maskinister i vater med etui, gradert hetteglass, 12 tommers lengde | AE6NAF 5UAR1 / 50444 98Z-120.005 "-N / A12 "-6 048 NOK
STARRETT 98-4 maskinister nivå, gradert hetteglass, 4 tommers lengde | AE9XBA 6NAZ2 / 50440 98-4-Hetteglass: jordet og gradert, justerbar til positiv innstilling, plassert i et satengbehandlet messingrør med friksjonstilpasset deksel, bunn: har full lengde involuttsporN / A4"-2 254 NOK
STARRETT 98-6 W/SLC Maskinister Nivå, gradert hetteglass, 6 tommers lengde, med SLC | CJ2TUQ 26Z912 98-6 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)6"-3 441 NOK
RFQ
STARRETT 98-12 W/SLC Maskinister Nivå, gradert hetteglass, 12 tommers lengde, med SLC | CJ2TUR 26Z911 98-12 W / SLC0.005''-Standard Letter of Certification (SLC)12 "-5 578 NOK
RFQ
STARRETT 98Z-18 Maskinister nivå, gradert hetteglass, 18 tommers lengde, med trekasse | CJ2TUT 26Z904 98Z-180.005''-Treveske18 "-9 435 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 98-12 maskinistnivå, gradert hetteglass, 12 tommers lengde
4 571 NOK / enhet