PROTO Double End SAE skralleverktøy


filtre
Fullfør: Full polsk , Materiale: Stål , Antall gearede tenner: 72 , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , skiftenøkkelstil: Double End
StilModellFleksibelt hodeMin. Arc SwingAntall poengOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris (eks. mva)
A
J1195LO
0 Degrees0 Degrees120 Degrees9.25 "Ja3/4 x 7/8 "572NOK
A
J1193LO
0 Degrees0 Degrees120 Degrees6.875 "Ja1/2 x 9/16 "486NOK
B
J1192-A
Nei5 Degrees60 Degrees5.5 "Ja3/8 x 7/16 "253NOK
C
J1184-A
Nei5 Degrees1225 Degrees8"Ja5/8 x 11/16 "442NOK
D
J1183T
Nei5 Degrees1225 Degrees6.5 "Ja1/2 x 9/16 "382NOK
C
J1185-A
Nei5 Degrees1225 Degrees9.5 "Ja3/4 x 7/8 "484NOK
C
J1183-A
Nei5 Degrees625 Degrees6 13 / 16 "Ja1/2 x 9/16 "376NOK
B
J1191-A
Nei5 Degrees60 Degrees4 9 / 32 "Ja1/4 x 5/16 "229NOK
E
J1191T-A
Nei5 Degrees120 Degrees4 9 / 32 "Ja1/4 x 5/16 "260NOK
A
J1192LO
Nei5 Degrees120 Degrees5.5 "Ja3/8 x 7/16 "374NOK
C
J1182-A
Nei5 Degrees625 Degrees5.25 "Ja3/8 x 7/16 "308NOK
C
J1186
Nei5 Degrees1225 Degrees7.75 "Ja5/8 x 3/4 "433NOK
B
J1192T-A
Nei5 Degrees120 Degrees5.5 "Nei3/8 x 7/16 "297NOK
B
J1193T-A
Nei5 Degrees120 Degrees6.75 "Ja1/2 x 9/16 "345NOK
F
J1181T
Nei5 Degrees1225 Degrees4.125 "Ja1/4 x 5/16 "290NOK
F
J1182T
Nei5 Degrees1225 Degrees5.25 "Ja3/8 x 7/16 "335NOK
C
J1181-A
Nei5 Degrees625 Degrees4.25 "Ja1/4 x 5/16 "277NOK
B
J1195-A
Nei5 Degrees120 Degrees9.25 "Nei3/4 x 7/8 "408NOK
B
J1194-A
Nei5 Degrees120 Degrees8 7 / 64 "Ja5/8 x 11/16 "365NOK
B
J1193-A
Nei5 Degrees60 Degrees6.75 "Nei1/2 x 9/16 "303NOK
F
J1179T
Nei5 Degrees1225 Degrees4.125 "Ja7/32 x 9/32 "331NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?