Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1192LO Skralleboksnøkkel 3/8 x 7/16 dobbel ende | AB3NHW 1UK93

PROTO J1192LO Skralleboksnøkkel 3/8 x 7/16 dobbel ende

På lager
Vare: AB3NHW Modell: J1192LOKryssref: 1UK93

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse3/8 x 7/16 "
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde5.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse3/8 x 7/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilDouble End

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFleksibelt hodeMin. Arc SwingAntall poengOffsetTotal lengdeReverseringStørrelsePris
PROTO J1191T-A Skiftenøkkel 1/4 x 5/16 dobbel ende | AA8LZR 19C603 J1191T-ANei5 Degrees120 Degrees4 9 / 32 "Ja1/4 x 5/16 "260NOK
PROTO J1191-A Skiftenøkkel 1/4 x 5/16 dobbel ende | AA8WZE 1AMW6 J1191-ANei5 Degrees60 Degrees4 9 / 32 "Ja1/4 x 5/16 "229NOK
PROTO J1192-A Skiftenøkkel 3/8 x 7/16 dobbel ende | AA8WZF 1AMW8 J1192-ANei5 Degrees60 Degrees5.5 "Ja3/8 x 7/16 "253NOK
PROTO J1192T-A Skiftenøkkel 3/8 x 7/16 dobbel ende | AA8WZG 1AMW9 J1192T-ANei5 Degrees120 Degrees5.5 "Nei3/8 x 7/16 "297NOK
PROTO J1193-A Skiftenøkkel 1/2 x 9/16 dobbel ende | AA8WZH 1AMX0 J1193-ANei5 Degrees60 Degrees6.75 "Nei1/2 x 9/16 "303NOK
PROTO J1193T-A Skiftenøkkel 1/2 x 9/16 dobbel ende | AA8WZJ 1AMX1 J1193T-ANei5 Degrees120 Degrees6.75 "Ja1/2 x 9/16 "345NOK
PROTO J1194-A Skralleboksnøkkel 5/8 x 11/16 dobbel ende | AA8WZK 1AMX2 J1194-ANei5 Degrees120 Degrees8 7 / 64 "Ja5/8 x 11/16 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1192LO Skralleboksnøkkel 3/8 x 7/16 dobbel ende
374NOK / enhet