BRADY Rørmarkør, hydraulikkolje


filtre
Bakgrunnsfarge: Gul , Forklaringsfarge: Svart
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
4199-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Trykt plastark-284NOK
B
5711-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"211NOK
B
5711-O
1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"169NOK
A
4199-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Trykt plastark-206NOK
B
II-5711
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "244NOK
C
8790-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "211NOK
A
4199-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Trykt plastark-242NOK
D
8790-3C
3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "188NOK
E
8790-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK
A
4199-D
4 til 6 "-Klipse på-Trykt plastark-226NOK
C
8790-1HV
8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "237NOK
F
4199-H
10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-433NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?