Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 8790-4 Pipe Marker Hydraulic Oil Y 3/4 To 2-3/8 In | AE3ZDM 5GXE4

BRADY 8790-4 Pipe Marker Hydraulic Oil Y 3/4 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AE3ZDM Modell: 8790-4Kryssreferanse: 5GXE4
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5711-I Pipe Marker Hydraulic Oil 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MVH 14H895 5711-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"211NOK
BRADY 5711-II rørmarkør hydraulikkolje 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AA6MVJ 14H896 II-57112-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "244NOK
BRADY 5711-O Pipe Marker Hydraulic Oil Y 1/2 To 1-3/8 In | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"169NOK
BRADY 8790-1 Pipe Marker Hydraulic Oil 2-1/2 To 7-7/8 In | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "211NOK
BRADY 8790-1HV rørmarkør hydraulikkolje Y 8 tommer eller større | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "237NOK
BRADY 8790-3C Pipe Marker Hydraulic Oil Y To 3/4 In | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "188NOK
BRADY 4199-D Pipe Marker Hydraulic Oil Gul 4 Til 6 In | AF3RRV 8CLV2 4199-D4 til 6 "-Klipse på-Trykt plastark-226NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 8790-4 Pipe Marker Hydraulic Oil Y 3/4 To 2-3/8 In
188NOK / enhet