Mikrometer tilbehør

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A247D282NOK
A247A305NOK
MITUTOYO -

Mikrometer ballfeste

StilModellDiameterPris (eks. mva)
A1014680.20298NOK
B1014690.25325NOK
STARRETT -

Slutt målestenger

Starrett-endemålestenger brukes på verktøymaskiner for å sammenligne målere og måle parallelle overflater. Disse stengene er konstruert med spesialverktøystål med endene herdet og nøyaktig overlappet til en sfærisk radius. De kommer integrert med et vanlig eller isolert håndtak for å minimere termisk ekspansjon fra varmen som frigjøres fra brukerens hånd. Velg fra et bredt utvalg av disse endemålestengene, tilgjengelig i diametre på 1/4, 7/16 og 3/8 tommer.

StilModellDiameterOmrådePris (eks. mva)
A234A-11 / 4 "1"615NOK
A234A-31 / 4 "3"799NOK
B234A-41 / 4 "4"852NOK
A234A-51 / 4 "5"901NOK
A234A-61 / 4 "6"1 060NOK
A234A-21 / 4 "2"691NOK
A234A-93 / 8 "9"1 390NOK
A234A-103 / 8 "10 "1 587NOK
A234A-113 / 8 "11 "1 585NOK
A234A-83 / 8 "8"1 274NOK
A234A-73 / 8 "7"1 150NOK
A234A-167 / 16 "16 "1 941NOK
A234A-177 / 16 "17 "2 144NOK
A234A-157 / 16 "15 "1 814NOK
A234A-247 / 16 "24 "2 829NOK
A234A-197 / 16 "19 "2 258NOK
A234A-187 / 16 "18 "2 230NOK
A234A-147 / 16 "14 "1 676NOK
A234A-137 / 16 "13 "1 659NOK
A234A-127 / 16 "12 "1 577NOK
A234A-207 / 16 "20 "2 422NOK
STARRETT -

234 Målestang for enden med sfærisk ende

StilModellDiameterOmrådePris (eks. mva)
AS234C1 / 4 "1, 2 "1 317NOK
BS234E1 / 4 "1, 2, 3, 4, 5 "3 419NOK
CS234D1 / 4 "1, 2, 3 "2 114NOK
DS234F1 / 4 "6, 7, 8, 9, 10, 11 "6 935NOK
ES234G1/4, 3/8 "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 "11 096NOK
FS234J1/4, 3/8, 7/16"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 "21 846NOK
STARRETT -

234M -serie målestenger med sfæriske ender

Starrett 234M-serien endemålestenger med sfæriske ender brukes på verktøymaskiner for å sammenligne målere og måle parallelle overflater. Disse stengene er konstruert med spesialverktøystål med endene herdet og nøyaktig overlappet til en sfærisk radius. De er utstyrt med et enkelt eller isolert håndtak for å redusere termisk ekspansjon fra varmen som frigjøres fra operatørens hånd. Velg fra et bredt utvalg av disse endemålestengene, tilgjengelig i diametre på 6.3, 9.5 og 11 tommer.

StilModellDiameterOmrådePris (eks. mva)
A234MA-256.3mm25mm625NOK
B234MA-756.3mm75mm712NOK
C234MA-1256.3mm125mm901NOK
D234MA-506.3mm50mm727NOK
E234MA-1506.3mm150mm945NOK
F234MA-1006.3mm100mm781NOK
E234MA-2009.5mm200mm1 214NOK
E234MA-2759.5mm275mm1 658NOK
E234MA-2509.5mm250mm1 317NOK
E234MA-2259.5mm225mm1 199NOK
E234MA-1759.5mm175mm1 173NOK
E234MA-57511mm575mm2 720NOK
E234MA-50011mm500mm2 008NOK
E234MA-42511mm425mm1 748NOK
G234MA-35011mm350mm1 798NOK
H234MA-30011mm300mm1 570NOK
I234MA-32511mm325mm1 419NOK
E234MA-40011mm400mm1 885NOK
E234MA-45011mm450mm1 815NOK
E234MA-47511mm475mm1 866NOK
E234MA-52511mm525mm2 059NOK
E234MA-55011mm550mm2 094NOK
STARRETT -

Slutt målestenger

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A234A-2121 "2 478NOK
A234A-2222 "2 582NOK
A234A-2323 "2 776NOK
STARRETT -

Utenfor mikrometerstativ for I In

ModellSakPris (eks. mva)
3206AE6MVK2 553 NOK
STARRETT -

Balanseringsutstyr, strekkmåler, 0.001 tommers graderinger

ModellSakPris (eks. mva)
696BAH2GKN1 195 NOK
MITUTOYO -

Mikrometerstativ

ModellSakPris (eks. mva)
156-101-10AD6XPC1 660 NOK
STARRETT -

Endemålestang 11mm med gummihåndtak

ModellSakPris (eks. mva)
234MA-600AE9ZMR2 822 NOK
STARRETT -

Indikatorhullfeste, 1.6875 tommer hulldybde

ModellSakPris (eks. mva)
670BAH2GKY1 136 NOK
STARRETT -

Bærbar hardhetstester, Brinell, Rockwell, Shore og Vickers skala, 5.96 x 2.938 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
3811AAH2QNK42 596 NOK
STARRETT -

Svingbart innlegg tettsittende

ModellSakPris (eks. mva)
657HAH2RBP1 067 NOK

Mikrometer tilbehør

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Mitutoyo og Starrett mikrometer tilbehør, inkludert kule- og balanseringsutstyr, endestangssett, bærbare hardhetstestere og svingbare stolper. Endemålestengene brukes på maskinverktøy for kontroll og innstilling av mikrometer og integrert med riflet låsemutter for hurtiglåsing. De har verktøystålkonstruksjon med stangform og herdede ender, nøyaktig lappet til en sfærisk radius. Velg mellom et bredt utvalg av dette tilbehøret, tilgjengelig i diameter fra 6.3 til 11 mm Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?