Pneumatisk nulltap kondensatavløp

filtre

StilModellBody MaterialDybdeAvløpshastighetHøydeAntall inntakSpenningBreddePris (eks. mva)
AENL 2 CCN-115VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "8 155NOK
AENL 5 CCN-115VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "10 133NOK
AENL 30 CCN-230VAluminum8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "20 354NOK
AENL 100 CCN-230VAluminum9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "22 748NOK
AENL 2 CCN-230VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "7 266NOK
AENL 5 CCN-230VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "9 304NOK
AENL 100 CCN-115VAluminum9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "26 414NOK
AENL 10 CCN-115VGlassfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "15 620NOK
AENL 10 CCN-230VGlassfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "14 149NOK
SPEEDAIRE -

Nulltap kondensatavløp, pilotdrevet

Speedaire null tapsavløp er produsert for å ta ut uønskede oljeemulsjoner, vann og andre væsker. Disse avløpene er utstyrt med en elektronisk sensor som har en solid-state logisk analysekrets for å beregne nøyaktig hvor lang tid den modulære magnetventilen skal drives for å fjerne kondensat fra det pneumatiske systemet. Velg fra en rekke av disse null tapsavløpene, tilgjengelig i 5.75, 6.125, 7 og 8.5 tommers dybder.

StilModellDybdeAvløpshastighetHøydeMaks. PressAntall inntakBreddePris (eks. mva)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"7 609NOK
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "8 721NOK
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "15 090NOK
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"11 571NOK
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "14 223NOK
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 inch Npt

ModellSakPris (eks. mva)
13X516AA6GWA8 601 NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Kondensvannavløp, 1/2 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
s-1180-2CD8TLM1 625 NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Kondensvannavløpsfilter, 1/2 tommers NPT

ModellSakPris (eks. mva)
1180-2CD8URB1 589 NOK
Se detaljer
PARKER -

Null tap kondensvannavløp, 1/2 tommers portstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
HDF-120-NPT-ABT8EPB3 719 NOK
Se detaljer
INGERSOLL-RAND -

Zero Loss Condensate Drain, 1/2 tommer FNPT Størrelse, 115V AC

ModellSakPris (eks. mva)
ENL 30 CCN-115VCJ3VRZ21 283 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?