Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 234A-24 endemålestang 7/16 tommer med gummihåndtak | AE9ZLQ 6PCG3 / 51015

STARRETT 234A-24 endemålestang 7/16 tommer med gummihåndtak

På lager
Vare: AE9ZLQ Modell: 234A-24Kryssref.: 6PCG3 / 51015

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttmålestang m / grep
Diameter7 / 16 "
Område24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9017900140
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterOmrådePris
STARRETT 234A-1 Endemålestang 1/4 tommer med gummihåndtak | AE9XDP 6NCA6 / 50969 234A-11 / 4 "1"615NOK
STARRETT 234A-2 Målestang på enden 1/4 tommer med gummihåndtak | AE9XDQ 6NCA7 / 50971 234A-21 / 4 "2"691NOK
STARRETT 234A-3 Endestangstang 1/4 tommer med gummihåndtak | AE9XDR 6NCA8 / 50973 234A-31 / 4 "3"799NOK
STARRETT 234A-4 Målestang på enden 1/4 tommer med gummihåndtak | AE9ZKU 6PCE3 / 50975 234A-41 / 4 "4"852NOK
STARRETT 234A-5 Målestang på enden 1/4 tommer med gummihåndtak | AE9ZKV 6PCE4 / 50977 234A-51 / 4 "5"901NOK
STARRETT 234A-6 Endemålerstang 1/4 tommer med gummihåndtak | AE9ZKW 6PCE5 / 50979 234A-61 / 4 "6"1 060 NOK
STARRETT 234A-7 Endestørrelse 3/8 tommer med gummihåndtak | AE9ZKX 6PCE6 / 50981 234A-73 / 8 "7"1 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 234A-24 endemålestang 7/16 tommer med gummihåndtak
2 829 NOK / enhet