COXREELS 1175-serie håndsveiveslangeruller


filtre
kulelager: Permanent smurte pute-blokklager , Farge: Blå , Konstruksjon: Stål , Drive Type: Hånd sveiv , Bli ferdig: CPC (TM) pulverlakk , Slangeender: 1 "(M) PT , Slange-ID: N , Slange innvendig dia.: 1" , Slange Utvendig Dia.: 1.437 " , Innvendig Dia.: 1" , Materiale: Stål , Maks. Press: 3000 psi , Utvendig Dia.: 1-7 / 16 " , Spoleinntak: 1 "(F) NPT , segltype: Aflas
StilModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
1175-6-50-C
13 x 20.13 "50 ft.10.31 x 13.75 "26.13 "24 "24.13 "13 350 NOK
A
1175-6-50
13 x 20.13 "50 ft.10.31 x 13.75 "26.13 "24 "24.13 "9 608 NOK
A
1175-6-100-C
17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "13 350 NOK
A
1175-6-100
17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "11 828 NOK
A
1175-6-125-C
19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "14 138 NOK
A
1175-6-125
19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "12 812 NOK
A
1175-6-150-C
21 x 20.13 "150 ft.18.81 x 13.75 "26.13 "24 "32.13 "14 138 NOK
A
1175-6-135
25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "10 477 NOK
A
1175-6-135-C
25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "13 751 NOK
B
1175-6-200
25.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "13 766 NOK
A
1175-6-200-C
25.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "14 192 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?