COXREELS 1175-6-50-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3LAU

COXREELS 1175-6-50-C håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3LAU Modell: 1175-6-50-C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 350 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse13 x 20.13 "
EAN0674255856554
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1"
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse10.31 x 13.75 "
Utenfor Dia.1-7 / 16 "
Total høyde26.13 "
Total lengde24 "
Samlet bredde24.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 1175-6-200 Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 200 fot lengde | AA8AQW 16X571 1175-6-20025.5 x 20.13 "200 ft.23.31 x 13.75 "26.13 "24 "36.63 "12 567 NOK
COXREELS 1175-6-100 håndsveiv slangetrommel, 100 fot, 1 tomme ID, 24 x 20 x 26 1/8 tomme størrelse, blå | CF3LAJ 33N118 1175-6-10017 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "12 394 NOK
COXREELS 1175-6-100-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 100 fot lengde | CF3LAK 1175-6-100-C17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26.13 "24 "28.13 "13 350 NOK
COXREELS 1175-6-125 håndsveiv slangetrommel, 125 fot, 1 tomme ID, 24 x 30 1/8 x 26 1/8 tomme størrelse, blå | CF3LAL 29PT54 1175-6-12519 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "11 894 NOK
COXREELS 1175-6-125-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 125 fot lengde | CF3LAM 1175-6-125-C19 x 20.13 "125 ft.16.81 x 13.75 "26.13 "24 "30.13 "14 138 NOK
COXREELS 1175-6-135 Håndsveivslangetrommel, 1 tommers indre diameter, 135 fotlengde | CF3LAN 1175-6-13525.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "10 477 NOK
COXREELS 1175-6-135-C Håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 135 fot lengde | CF3LAP 1175-6-135-C25.5 x 18.13 "135 ft.23.31 x 13.75 "22 "20 "36.63 "13 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1175-6-50-C håndsveiv slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde
13 350 NOK / enhet