Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.075.0200 Øyebolt Med Skulder 3/4-10 | AC6QRF 35Z492

APPROVED VENDOR U16000.075.0200 Øyebolt med skulder 3/4-10

På lager
Vare: AC6QRF Modell: U16000.075.0200Kryssreferanse: 35Z492
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5.06 "til 5.5"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde2"
Skulder Dia.1.12 til 1.25 "
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3848
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.075.0200 Øyebolt med skulder 3/4-10
245NOK / enhet